61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
99 税込109
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーケー器材ドレンホース
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)50 材質LDPE アイボリー 接続口(mm)500
1箱(50m)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーケー器材断熱ドレンホース
長さ(m)20 材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE アイボリー 厚さC(mm)6
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
64 税込70
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)ほか
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーケー器材ドレンホース用逆止弁
エコ商品
材質溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg)23 取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg)最大200 寸法A(mm)845~895 グリーン購入法適合 対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
当日出荷

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50 材質LDPE アイボリー 接続口(mm)500
1セット
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





アイボリー 材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(40個)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
149 税込164
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーケー器材立面アダプタ
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


適合国土交通省標準仕様書適合(液管) 種別銅管:第3種 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)10
1巻(20m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69 税込76
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーケー器材チーズ
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類チーズ 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)