24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カットして長さを調節できます。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質PE樹脂+EVA樹脂 取付壁面 種類ダクト 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ジョイント 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)ほか
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

オーケー器材エンドキャップ
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類端末カバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ADC-101 エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660 適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアコンダクトのカッター 質量(g)570 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプ
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)