20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)0~6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷


新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ) 奥行(mm)250-385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400-800
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット 付属品保護キャップ 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12.2 奥行(mm)300~430 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷


奥行き広めタイプ。
用途温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。 幅W(mm)(エアコン固定)任意 使用荷重(kg)80 質量(kg)2.8 表面処理粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)140~440
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)300~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)4.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

壁掛け用
用途塩害地向け 寸法W(mm)70~650 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)160~340 仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

関連カテゴリ