高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
本棚や家具、インテリア、照明器具などについたホコリを優しく払います。
エスコ品番EA928AA-82
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
長さ(mm)(はたき)16
全長(mm)660
1個
¥4,070
税込¥4,477
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
最大4200ルーメンの明るさです。
最長214mまで照射可能です。
6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個
長さ(mm)151.9
質量(g)152(バッテリー含まず)
電源18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電
寸法(Φmm)36.5
保護等級IPX8(防水)
アズワン品番4-2754-11
電球の種類Cree XHP70 白色LED
1個
¥28,980
税込¥31,878
22日以内出荷
超薄素材を使用した、縦型輪行袋。
・オーストリッチの最も軽量な縦型輪行袋(SL-100)より、スプロケットカバーとフレームカバーが付属してさらに30g以上軽量。
軽いってことは、生地がペラペラじゃないの? って思われるかと思います。
はい、その通りです。価格がそれほど変わらず軽いということは、それだけ生地が薄い、つまり細い糸で編まれているということです。
底の生地は二重にしていますが、軽量タイプよりも超軽量のほうが破れやすいのは間違いありません。
くれぐれも引きずったり、入りにくいからといって、生地を引っ張って無理に自転車を入れないように、ご注意ください。
そういう意味では、超軽量タイプは初めての輪行袋というよりは、ある程度スマートな輪行ができる自信のある方におすすめな輪行袋です。
色ネイビー
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)820
付属品専用ケース
質量(g)190
グリップ長さ(mm)200
羽寸法(mm)600
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オーストリッチ繊維が柔らかくホコリを払います
材質毛/オーストリッチ、柄/ポリプロピレン
幅(mm)140
全長(mm)320
アズワン品番64-4058-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。
ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品専用ケースなし
対応コーティング施行車対応
危険物の類別非危険物
前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。
大きな口のファスナータイプで出し入れが楽に行えます。
携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。
用途ロード・MTB兼用
付属品ショルダーベルト、ヒモ
材質ポリエステル210D
色ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)1200×1000×220
アズワン品番64-9549-62
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ダチョウの羽のダスターです。傷つけることなく汚れを取ります。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質オーストリッチフェザー/プラスチック
質量(g)95
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)
質量(g)約82
しなやかな感触でモダンなオーストリッチ調スリッパです。
サイズ(cm)27
材質塩化ビニール
サイズL
材質(底部)硬質スポンジ
コンパクトで経済的な患者搬送用担架です。米国では警察、消防/救急、特殊部隊でも良く使われている製品です。
周りには10箇所のハンド・ホールドが付いています。
両サイドに4箇所ずつ、頭部と足部にそれぞれ1箇所ずつあり、患者の搬送が容易になります。
色黒
質量(g)382
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)保管時:30.5×20×3.2
長さL×幅W(cm)開封時:188×71
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。
・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。
色ゴールド
高さ(mm)最大90
適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様
色黒
丈(cm)25
1枚
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
スマートキーケース オーストリッチ風 レザー カルビナ付き ホワイト。
オーストリッチ風の高級感のあるスマートキーケース。
男女問わず人気のデザインです。
落下防止のインナーチェーンも付いてますので安心してご使用頂けます。
誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×59×24
適合車種汎用
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952
質量(g)約82
米国製全天候型耐水紙ライトインザレインを使用しています。鉛筆・ボールペン・油性マーカーで雨天時でも一般紙のように書けます。水に濡れても破れたり、くっついたり、文字が滲んだりしません。
枚数50シート100ページ
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。
アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。
ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800
内容アラーム・パネル・スタンド
板厚(mm)5
サイズ(mm)250×335
アズワン品番4-2815-01
音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき
アズワン品番65-9311-76
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
最大12000ルーメンの強力なフラッシュライトです。
最長で468m先まで照射可能です。
12000ルーメンの力強い光ながらストロボモードもあります。
長さ(mm)184
色ブラック
質量(g)779
直径(mm)ベゼル:63.5、本体:50
明るさ(Lm)12000
1個
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
感度調整不要のデジタルマイクロプロセッサーテクノロジ
高い耐衝撃性のABSケーシングによる堅牢性能、Mil-std-810f(drop test) Method 516.5 proceduresⅡand Ⅳに準拠
大型スクリーニング面による迅速なスキャニング
感度減衰ボタンにより一時的な検知除去
イヤホンインレットよりオーディオアラームを出力可能
質量(g)500
幅(cm)8.3
長さ(cm)42
厚さ(cm)4.13
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
わずか470グラムの重量で、最大204キログラムまでの重量を搬送できる超軽量、超小型マルチユースの担架です。
B5サイズの専用ポーチに折りたたんで収納することが出来るため、かさ張ることがありません。
質量(g)470
寸法(cm)リッターサイズ:165×58.4、専用ポーチ(収納時)サイズ:25.4×17.8×3.8
搬送質量(kg/台)204
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
天ぷら火災専用に開発された製品です。油糧1L以下の油火災に対応する初期火災用具で、袋のまま火元に入れるだけの簡単さ。後片付けも容易です。
質量(g)約230
直径(mm)76
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定
寸法(mm)149×95×43
質量(g)約106
タイプ赤外線
電源単4電池×2本(別売り)
精度±0.2℃
測定時間約1秒
機能【自動シャットダウン時間】約18秒
ディスプレイ液晶デジタル
測定距離3~5cm
表示単位0.1℃
測定メモリ数32回
動作温度(℃)16~35
保管温度(℃)-25-55
RoHS指令(10物質対応)対応
検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
赤、緑、黄の3色カラーセットのライトスティック
災害時等の現場でトリアージの際に使用します。
連続で12時間使用可能です。
気象条件が悪くても、安全で信頼性が高く遠くまで見えるため効果的です。
質量(g)100
1セット(3色)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。
赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。
温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。
ワンタッチで約1秒で測定。
温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。
設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。
物体の表面温度も測定可能です。
60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定
測定範囲(℃)32.0~42.9
質量(g)70
測定範囲(cm)1.5~5
電源単4乾電池×2本
寸法(mm)35×150×30
精度±0.2~±0.3
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
晴雨、昼夜を問わず交通事故現場や災害現場などで見取図・記録作成が出来ます。
変色も退色もせず、無公害でリサイクルも出来る優れた製品です。
長期間風にさらされても全く変化せず、水の中に放置したり、地中深く埋められても変わる事はありません。
仕様●サイズ:257×364×100mm●重量:660g
アズワン品番67-8046-06
1パック(100枚)
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻
全長(cm)41.8
質量(kg)1.5
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻
全長(cm)148
質量(kg)3
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
本体上部の呼気吸入孔に向けて10秒間、息を吹きかけて使用します。測定結果が色と文字でわかります。文字も大きく視認性が高いです。USBでの充電に対応。USB接続でパソコン等にデータを出力することも可能です。
用途呼気中のアルコールガスの検知
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)102×32×15
電源リチウムイオン充電池
測定範囲(mg/L)0~0.95
寿命(センサー)購入後1年か3000回使用
検知方式半導体ガス方式
保管温度範囲(℃)-20~50
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ