SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
角型ワイドレンズ
角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。
レンズは光学ガラスレンズを使用。
オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9
光源LEDライトパネル
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。
ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。
使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7
レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
トラスコ品番325-5069
質量(kg)1.9(本体)
種類スタンドルーペ
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。
クランプ幅(mm)15~60
角形の理想的なレンズにカットされた、高級光学ガラスレンズでさらに使いやすいように耐久性のある強いアームを使用。製造関連、設計、作業、検査、医療関連など幅広い利用が出来る。照明ランプは直管タイプを使用。
レンズサイズ(mm)100×140
レンズ倍率2
従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
蛍光灯20W円形ランプ
D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。
使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい)
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。
作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。
トラスコ品番312-6630
質量(kg)0.8
全幅(mm)60
全高(mm)120
対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)90-130
対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。
幅(mm)226
電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)10
レンズ径(Φmm)130
クランプ幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)1000
光源LED
標準消費電力料金(円/h)0.25
レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
高さ(mm)331
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)7
全高(mm)331
アーム長さ(mm)未装備
光源LED
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
トラスコ品番795-5120
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
寸法(mm)レンズ:Φ130
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)10
全高(mm)331
倍率(倍)3
光源LED
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)90-130
対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
全高(mm)330
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)
質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
全高(mm)360
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
マグネット部寸法(mm)55×77×55H
支柱径(Φmm)16
調光の可否なし
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
消費電力(W)18
倍率(倍)2
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
レンズ固定式
レンズ材光学ガラス
光源6W直管蛍光管(FL6N)×2本
作動距離(mm)160
レンズ有効径(mm)100×140
ヘッド寸法(mm)180×237
調光の可否なし
SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
全高(mm)350
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
棒径(Φmm)13
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)16
調光の可否なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ