276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9 光源LEDライトパネル
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。 クランプ幅(mm)15~60
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。 電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)900
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
蛍光灯20W円形ランプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF
エコ商品
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS
エコ商品
MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D
エコ商品
D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL
エコ商品
FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。 使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい) 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値) 調光方式無し 調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式 質量(kg)1.3 電源AC100~240V・50/60Hz クランプ範囲(mm)15~60 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
94,980 税込104,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
エコ商品
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(ヘッド部のみ420) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm) 防塵防水性能IP40 調光の可否あり(100~50%) 照射角度(°)6~30
1台ほか
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源高輝度白色LED×7粒 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm) 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~50%) 照射角度(°)6~30 質量(g)945(ヘッド部のみ420) 寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部) 使用温度範囲(℃)0~40 防塵防水性能IP40 光色黄緑色
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(ヘッド部のみ300) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm) 防塵防水性能IP40 調光の可否なし
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×7粒 防塵防水性能IP40 光色黄緑色
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)90以上 クランプ幅(mm)15~60 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式有り/100~10% 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)324×62
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。 幅(mm)226 電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)1000 光源LED 標準消費電力料金(円/h)0.25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学530用フリーアーム
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。 圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
付属品化粧ねじ×4本 トラスコ品番312-6373 クランプ取付幅(mm)15~60
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
56,699 税込62,369
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学F型クランプ金具
従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)307 方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角) アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能) ベース径(Φmm)129
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折角の照明拡大鏡も、レンズが汚れていてはその効果を発揮できません。 専用のクリーナーとレンズ清拭用の大型クロスを使用して、常にクリーンな視野で検査を行う必要が有ります。 オーツカ光学のレンズクリーナーキットは、社内のレンズ組み立て担当者が実際に使用し、厳選した商品を組み合わせた照明拡大鏡専用のクリーナーキットです。
トラスコ品番312-6478 セット内容TSUKAロゴ入りワイピングクロス/大判200×200mmの高級ワイピングクロス×1枚・水溶性セーフティーマルチクリーナー18mL入りハーブ配合・洗浄・抗菌・静電防止×1本
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)180×190×350 レンズ径(Φmm)130 照明10WLED照明
1個(1個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)