ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
色ブラック
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル。ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色ブラック
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器
コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)
プラグ金メッキプラグ
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長。携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長
長さ(m)1
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)14
高さ(cm)0.7
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック
色ブラック
仕上金メッキ
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
プラグ金メッキプラグ
端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
色レッド
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
お手持ちのLightningケーブルを延長する為のケーブルです。 L型なのでiPhone等を横向きで使用する際も邪魔になりません。 充電/転送、及びオーディオ出力に対応しまう。 両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。
色ホワイト
コネクタLightning(L字 オス) - Lightning(メス)
ケーブル長(cm)約100
適合用途充電/転送
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード