リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
リード線取出方法グロメット
種類有接点オートスイッチ
機能一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
種類有接点オートスイッチ
機能一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法バンド
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
付属品ナット、ビス、(スペーサ)含む
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
磁石内蔵有無有
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ