931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに 全長(mm)250 先端幅(mm)11
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

オートグリッププライヤ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm)62 全長(mm)228 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼 深さ(mm)懐:61
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm)62 全長(mm)228 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼 深さ(mm)懐:57
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

PZ-67 ネジザウルスVP-4 エンジニア 動画あり
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)175 質量(g)265 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)52 口幅(mm)8 口の開き(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm)51 全長(mm)202 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイスプライヤー C型 モノタロウ 動画あり
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm)70 全長(mm)280 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g)780 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに 全長(mm)205 先端幅(mm)7
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに 全長(mm)175 先端幅(mm)10
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 先端部自在金具付
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V 全長(mm)220 最大開口(mm)40
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)120 全長(mm)250 トラスコ品番372-6592 アゴの深さ(mm)120 アゴ高さ(mm)88
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V 全長(mm)150 最大開口(mm)31
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V 全長(mm)250 最大開口(mm)48
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインバイス
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V 全長(mm)175 最大開口(mm)55
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質特殊ステンレス鋼 直角度(mm)0.005/100mm以内 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類グリッププライヤ 材質炭素工具鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
669,000 税込735,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
559,800 税込615,780
4日以内出荷

1台
859,000 税込944,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)