9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂 質量(kg)3.5 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)142×320×282 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1 使用流体圧縮空気 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
内径×外径(Φmm)7×10 長さ(m)10 質量(g)3500 タイプSタイプ(ストッパーカプラ) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.4
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 ホース寸法(全長)(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m 材質(ホース)PUメッシュ 幅(mm)305(ブラケット除く) 質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず) 高さ(mm)288(ブラケット除く) 穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7 奥行(mm)156(ブラケット除く) 最高圧力使用(MPa)2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)