5,160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔) 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.0 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L)缶体:22 電源(V)AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.4 寸法(Φ×mm)缶体:230×460 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm)370×300×780 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番6-9743-32 タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き) 種別左扉 右ハンドル左開き
1台
135,000 税込148,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 容量(L)【缶体】約16 電源AC100V 50/60Hz 1200W 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm)【缶体】240×360 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番2-803-02-22 温度設定115℃/121℃ 圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
379,000 税込416,900
15日以内出荷

SKメディカル電子ラボクレーブ
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m) 最高使用圧力(MPa)0.245 安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ 温度制御方式マイコン制御式 圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330 質量(kg)5.4 使用圧力(MPa)0.1 内容積(L)8 電源(AC V)110 50/60Hz 1250W ディスプレイデジタルタイマー/温度表示 処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可 バスケット外寸法(mm)229Φ×203
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷

・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
1台
649,800 税込714,780
9日以内出荷

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクレーブ
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa) 作動圧力範囲(MPa)0.18
1台
349,000 税込383,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 12W コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-01 庫内寸法(mm)310×160×190
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50 耐熱温度(℃)132
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300 表示精度≦±5℃ ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 付属品ガラスビーズ(300g)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4) 使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
1箱(250枚)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
仕様5回分 成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
当日出荷

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660 付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)132
1パック(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷

1袋(100枚)
7,840 税込8,624
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
1組(12袋×6g)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
1袋
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01 材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン 容量(mL)500 噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
2,495 税込2,745
当日出荷

オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150 テープ幅(mm)20
1箱(250枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
1箱(200枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03 寸法(mm)500×700 耐熱温度(℃)132(20分) アズワン品番2-2175-01
1袋(100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(μm)51
1セット(200枚)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
使用条件121℃・20分
1箱(500枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)