135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)140
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
厚さ(mm)0.05
仕様口締めバンド付き
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。
一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)140
口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻
材質PP
耐熱温度(℃)132
加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660
付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)132
1パック(10枚)
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ
材質PP
厚さ(μm)51
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03
寸法(mm)500×700
耐熱温度(℃)132(20分)
アズワン品番2-2175-01
1袋(100枚)
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP
厚さ(mm)0.05
実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)
寸法(縦×横)(mm)280×220
耐熱温度(℃)121
アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
132℃以下20分以内のオートクレーブに耐えます。液漏れに配慮した二重構造
種別132℃対応 50×70cm
アズワン品番62-0893-04
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
内袋と外袋は材質が異なり二重構造になっています
内袋と外袋は材質が異なり二重構造になっています。
オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
仕様●オートクレーブ処理可能(134℃まで)●サイズ(WxH):200x300mm●厚さ:50μm●材質:CPP
アズワン品番65-3755-60
1セット(10個×100枚)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)125
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L
付属品口締め用ワイヤータイ
材質PP
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)480×580
入数(枚)200
耐熱温度(℃)125(最高温度140
1組(200枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
底面はトレー形状になっていますのでバッグが安定します。
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
袋を二重にした事で、破損による液漏れを防止できます。
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用
本体寸法(mm)500×700
1袋
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。
オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
135℃のオートクレーブに対応しています。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.055
色透明
耐熱温度(℃)135
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質PP
機能消臭
アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。使用済みのシャーレ・スピッツ・フィルター・ピペット等を入れてオートクレーブによる滅菌処理を行って下さい。専用のバッグホルダーと合わせてご利用下さい。
種別交換用バッグ100枚入
アズワン品番3-6195-11
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
12日以内出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ