595件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
1個
98,980 税込108,878
32日以内出荷

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルプ滅菌容器
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304) フタなし
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ細口
1本
3,049 税込3,354
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様フタ・底開閉式 材質ステンレス(SUS304) サイズ大(深型)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
1本
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) ねじ口規格(GL)80 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1箱(12本)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1袋(4個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01 材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン 容量(mL)500 噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
2,495 税込2,745
当日出荷

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可 材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-40~+121
1袋(4個)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン細口角瓶
耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性・安定性に優れています。
用途オートクレーブ可(121℃)本体にキャップおよび内フタは付属していません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効果消毒 材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PP アズワン品番2-7625-02 噴霧量(mL)1(1回操作あたり)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX 容量(mL)920 入数(個)1 胴径×全高(mm)95Φ×180
1個(1個)
359 税込395
翌日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 仕様パッキン付き 口内径(Φmm)29.8 タイプ遮光 ねじ口規格(GL)45 オートクレーブの可否
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途オートクレーブ可 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP ねじ口規格(GL)GL-45
1個
1,950 税込2,145
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1パック(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能 材質PP 最高使用温度(℃)140 アズワン品番1-8234-11 穴径(mm)Φ9
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)6~8 接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6 オートクレーブの可否不可
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 規格USP(米国薬局方)準拠 オートクレーブの可否可(121℃) 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~121 目盛なし
1袋(100本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)