カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(564)
  • 医療(38)
  • 救急・衛生(22)
  • 厨房用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「オートクレーブ 袋」の検索結果

654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド タカゾノ小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンドタカゾノ
12,498税込13,748
1個
6日以内出荷
滅菌バックスタンドを使用することで、定量数(80×165 13袋)の滅菌・乾燥をすることができます。
外形寸法(mm)幅140×奥行299×高さ137アズワン品番69-3866-79
ルーム・ア・ウェイ G 600G クリーンケミカルルーム・ア・ウェイ G 600Gクリーンケミカル
13,788税込15,167
1本
6日以内出荷
オートクレーブ用消臭剤。科学的に悪臭を吸着・分解・消失させるオートクレーブ用消臭剤です。
使用方法本剤5gを直接滅菌されるものに振りかけるか、滅菌物用ポリ袋の中へ投入します。水に浸かってしまうと効果が得られにくいため、濡れにくい場所に投入して下さい。形状白色顆粒タイプ容量600g(約120回分)主成分多孔質珪酸塩臭気無臭アズワン品番69-4894-63危険物の類別非危険物
消臭クリニカパック ケニス消臭クリニカパックケニス
2,598税込2,858
1組(10枚)
翌日出荷
消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
リザーバー ムロオカ産業リザーバームロオカ産業
18,980税込20,878
1袋(100個)ほか
10日以内出荷
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。
材質PP滅菌底形状V底オートクレーブの可否
マキシペンス低滞留チップ ケニスマキシペンス低滞留チップケニス
1,698税込1,868
1袋(500本)ほか
8日以内出荷
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
マキシペンス低滞留チップ ケニスマキシペンス低滞留チップケニス
2,398税込2,638
1袋(1000本)
8日以内出荷
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質PP(USPクラスVI適合)無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
11,980税込13,178
1袋(960本)
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
6,498税込7,148
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
11,980税込13,178
1袋(960本)
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
6,498税込7,148
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
1,298税込1,428
1袋(500本)ほか
8日以内出荷
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ(3810X)Eppendorf(エッペンドルフ)
8,598税込9,458
1箱(1000本)
翌々日出荷
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
プラスチックチューブ鉗子 489-448(108MM)10ホン バストスビエガス社プラスチックチューブ鉗子 489-448(108MM)10ホンバストスビエガス社
1,798税込1,978
1袋
8日以内出荷
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。1mm~8mmまでのチューブを把持できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0001医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックチューブ鉗子 489-449(120MM)10ホン バストスビエガス社プラスチックチューブ鉗子 489-449(120MM)10ホンバストスビエガス社
1,898税込2,088
1袋
8日以内出荷
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。1mm~8mmまでのチューブを把持できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0001医薬品医療機器等法一般医療機器
3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
17,980税込19,778
1箱(4袋)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:高圧蒸気滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ EOG滅菌NIP(ニッピ)
12,980税込14,278
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
ヘラ付きスプーン アズワンヘラ付きスプーンアズワン
1,290税込1,419
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質SUS430タイプ滅菌滅菌済
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)MTC Bio
30,300税込33,330
1袋(100枚)
12日以内出荷
材質PP厚さ(mm)約0.05外寸法(mm)640×890アズワン品番4-6547-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ アズワンバイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプアズワン
6,190税込6,809
1袋(100枚)
12日以内出荷
仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm材質PP外寸法(mm)216×279アズワン品番4-6546-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
7,790税込8,569
1箱(10袋×20本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
ケミフロン (R) スパーテル アズワンケミフロン (R) スパーテルアズワン
19,600税込21,560
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)滅菌滅菌済
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワンクリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズアズワン
35,300税込38,830
1袋(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入 アズワンオートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入アズワン
5,390税込5,929
1箱(12袋×6g)
翌々日出荷
滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。内容量(g)6×12袋アズワン品番4-6179-01
アルミキャップ Mシリーズ アズワンアルミキャップ Mシリーズアズワン
2,280税込2,508
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
ベスケア 伸縮包帯 ナビス(アズワン)ベスケア 伸縮包帯ナビス(アズワン)
429税込472
1袋(3巻)
翌々日出荷
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズ FastGene2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズFastGene
31,980税込35,178
1箱(500本)
6日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
2.0mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT20シリーズ FastGene2.0mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT20シリーズFastGene
32,980税込36,278
1箱(25袋×20本)
予約販売
優れたコストパフォーマンス、別売の2Dインサートを後付けで装着でき、凍結した保管サンプルを融解させずに2Dバーコードによる検体管理が出来ます。ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることができる自立型、ガンマ線滅菌済で20本ずつ小分け包装されているので衛生的に使用可能
1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズ FastGene1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズFastGene
39,980税込43,978
1箱(5袋×20本)
6日以内出荷
微量・低濃度の貴重サンプルの容器への吸着によるロスを防止し、回収率の向上を実現。最小限のタンパク吸着=タンパクの回収を最大化します。一般的な遠心機のローターに使用可能。フラットキャップにはツメ(ロック機構)が付いており、密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとに目盛りが記入され、目盛りの裏側にはツヤ消しスペースがあり、ラベルの貼り付けや書き込みが可能。
仕様●目盛り間隔:0.5mL●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌不可●タンパク低吸着タイプ●目盛つき●書き込み領域:あり●外径:12.7mm●全長:38.9mm●許容遠心力:24,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:100本(20本×5袋)アズワン品番68-4033-95
0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズ FastGene0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズFastGene
32,980税込36,278
1箱(25袋×20本)
予約販売
優れたコストパフォーマンス、別売の2Dインサートを後付けで装着でき、凍結した保管サンプルを融解させずに2Dバーコードによる検体管理が出来ます。ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることができる自立型、ガンマ線滅菌済で20本ずつ小分け包装されているので衛生的に使用可能、キャップの色は種類分け等に便利な5色展開(遮光タイプはキャップを選べません)
チップ 200uL FGシリーズ FastGeneチップ 200uL FGシリーズFastGene
2,598税込2,858
1箱
6日以内出荷から8日以内出荷
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
チップ 10uL FGシリーズ FastGeneチップ 10uL FGシリーズFastGene
2,598税込2,858
1箱
6日以内出荷
遠沈管 1箱 500個入 Celltreat遠沈管 1箱 500個入Celltreat
41,399税込45,539
1箱(500個)
31日以内出荷から33日以内出荷
229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
シャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズ シャルマンシャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズシャルマン
1,398税込1,538
1袋
7日以内出荷
シャルマンシールドの専用高機能フィルムパックです。
シャルマンシールド パック CSシリーズ シャルマンシャルマンシールド パック CSシリーズシャルマン
899税込989
1袋
7日以内出荷
飛沫感染対策としてあらゆるシーンで活用できる、新生活様式の必須アイテムです。長時間かけてもストレスにならない掛け心地・使い心地です。フレームはバネ性があり、やさしく頭部にフィットします。
クラリシールド 専用フィルム 61シリーズ シャルマンクラリシールド 専用フィルム 61シリーズシャルマン
5,898税込6,488
1袋(10枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
クラリシールドの専用フィルムです。
仕様●サイズ:横250.0×縦101.5mm●素材:ポリエチレンテレフタレート(PET)●注意事項●▼アルコール消毒:不可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:不可●▼オートクレーブ処理:不可
廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ トミー工業廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズトミー工業
41,980税込46,178
1箱(100枚)
5日以内出荷
オートクレーブ用の袋です。
仕様●耐熱:140℃●材質:ポリエステル樹脂製●適用機種:SX-700、LSX-700●サイズ:600W×800Hmm 厚さ40μm●質量:5.4kg/箱アズワン品番67-9298-28
NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
3,498税込3,848
1袋(1000本)
予約販売
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら