513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン トラスコ品番470-3758 質量(g)43 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 アズワン品番1-8130-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0795 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)29 規格EN166規格品 テンプル色ライトブルー レンズ厚さ(mm)1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。 繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。 2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100~1000対応 生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

121℃・20分の滅菌処理が可能です。
形状ゴーグル型 仕様メガネ・マスク併用可 材質フレーム・ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01 材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン 容量(mL)500 噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
2,495 税込2,745
当日出荷

小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番479-1843 質量(g)40 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番819-0819 質量(g)106 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1パック(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)オートクレーブ対応結束バンド
繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。 オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。 EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。
材質ポリフェニルサルホン 使用温度範囲(℃)-40~160 結束径(Φmm)4~20 アズワン品番7-4188-01 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
1袋(100本)
22,000 税込24,200
翌々日出荷

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
1本ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブによる減菌処理に対応したセーフティゴーグルです。
仕様通気孔付 機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5524 質量(g)57000 レンズ色クリア 材質(フレーム)ウレタン レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 0064
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別女性用 材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン 質量(g)40 紫外線防御率(%)99.9 アズワン品番2-9076-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40 滅菌オートクレーブ可能
1組(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。 VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。 装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。 めがね併用。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/PC(ポリカーボネイト)(VFコート) 質量(g)103
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)オートクレーブ対応インシュロック
オートクレーブ滅菌で1000回以上使用することが可能。γ線滅菌にも対応しています。高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても伸びや変形が少ないため、長期間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
材質ポリフェニルサルホン(PPSU) ライトブラウン 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)3.4×100×4 使用可能温度範囲-40℃~+160℃ 結束範囲(Φmm)4~20 松吉医科器械コード24-6331-00
1パック(100本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

オートクレーブ滅菌に対応、抜群の吸湿性、制菌加工で細菌増殖を抑える
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 生地性能吸湿性、制菌
1足
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分 材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145) 対応ANSI/ISEA Z87.1 紫外線遮断率(%)0.9999 アズワン品番8-462-01
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。 顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。 またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
トラスコ品番363-0214 材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇加工〇 レンズ交換:〇 レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート) 形状ゴーグル型 質量(g)103 機能メガネ併用可 アズワン品番61-3378-56-77 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
7,290 税込8,019
当日出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
形状ゴーグル型 機能防曇加工レンズ、レンズ交換可 TGK品番285-87-03-01 材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン 質量(g)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別粉末給餌器(オートクレーブ対応) アズワン品番1-8179-02
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。
材質ポリカーボネート 形状一眼型 質量(g)43 レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番3-304-21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

効果消毒 材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PP アズワン品番2-7625-02 噴霧量(mL)1(1回操作あたり)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 レンズ静電気防止加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番365-8520 質量(g)55 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一度着てみてほしいこだわりの一品! オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。 腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 表面抵抗率(Ω)10^6~9/□
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5組)
5,898 税込6,488
17日以内出荷

オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。 高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)最小:4.0最大:20.0 寸法(mm)全長:100mm幅:3.4 ライトブラウン 材質ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下) 常用温度(℃)-40~+160 仕様●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
1袋
27,200 税込29,920
10日以内出荷

オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質エンジニアリングプラスチック ヒール(mm)45 体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω
1足
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。
材質TPE(熱可塑性エラストマー) ホワイト
1足
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。
トラスコ品番362-2372 材質ポリカーボネート レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(10枚)
10,480 税込11,528
10日以内出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1箱(5組)
1,168 税込1,285
13日以内出荷

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ 材質TPE(Steri-tech[[TM上]]) 機能静電気防止、通気性、衝撃吸収 靴タイプサンダル
1足
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

医薬品製造現場の無菌ゾーンでご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応の顔出しタイプのクリーンフードです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。オートクレーブ滅菌対応回数はレギュラー生地の約3倍と耐久性に優れています。フードの前合わせ部分にはステンレスホックを採用しています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 洗浄度クラス100~1000(目安)
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1箱(150本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP 径(Φmm)63(キャップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医薬品製造現場の無菌ゾーンでご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応の目出しタイプのクリーンフードです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。オートクレーブ滅菌対応回数はレギュラー生地の約3倍と耐久性に優れています。口元部分は高通気高捕集素材を使用しています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 洗浄度クラス100~1000(目安)
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く) 種別三角フラスコ
1パック(12個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)