オートクレーブ用の滅菌パック。ベルトで口締めをしますので、汚物や異臭が漏れません。
色緑
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200
変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)140
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。
プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。)
環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
オートクレーブ滅菌専用の処理バック。
感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。
使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れます。滅菌終了後、冷えてからネオパックを取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。
寸法(mm)500×700
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720
材質PP
耐熱温度(℃)131
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。
一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)140
種別交換用バッグ100枚入
アズワン品番3-6195-11
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
12日以内出荷
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線
シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4
適合温度(℃)-196~+150
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-30~100
仕様γ線滅菌済
低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
色外袋:透明 内袋:グリーン
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380
材質耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035
耐熱温度(℃)140
アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
棒状器具の整理や小さいパーツ類の紛失防止、また保管区分に便利です。器具や小物を収納したまま滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)約200×100×26
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)121
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク
材質PP(ポリプロピレン)
容量(μL)2~200
主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:高圧蒸気滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌○
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-05
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-06
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリービオラモサクラチップ(ラックパック)交換用
専用のシートによって、高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認できます。132~134℃、3.5~4分間の条件でご使用いただけます。ISO1114-タイプ2に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認するボウィーディックテスト用テストパック。
サイズ(cm)13×11×2(テストパック)
アズワン品番61-0499-26
1ケース(30個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究
アズワン品番65-3963-85
1ケース(5パック×960個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6537
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)25
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番253-6524
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)72
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)775
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥549,800
税込¥604,780
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ