30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキングマン自動印 極美
小さなボディーで狭い印字面にもスタンプが可能 差替式ゴム印はリブタイプ仕様のみです 「極美」は印字品質が高く、速乾インクの使用が可能
用途製造工程での識別記号マーキング・検印・合格印など
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。 速度(m/min)加工:1 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む) ウォームアップ時間約15分 仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積 付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱 消費電力(W)1200 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)OFF、80~130 使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2) 仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5) フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)182~457 用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

テクノマークフラットスタンプ
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1918
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途数字のナンバリング作業に。 書体明朝 材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン 種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12 文字高(mm)約4.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145 取扱説明書(2.8MB) 文字幅(mm)約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使う漢字を含んだセット。フォントは数字=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。回転印でよくある誤印字を防ぐ。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
材質ネオプレンゴム タイプ数字・漢字セット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。 インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。 ※数字の自動繰り上げは2桁までです。 数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色 種別スタンプ台内蔵 寸法(mm)59.2×39.5×103.7 質量(g)81 書体ゴシック体 文字サイズ2号 印面サイズ(mm)19×6.2 グリーン購入法適合 印面種別自動ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

よく使う漢字を含んだセット。 フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。 回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3 材質ネオプレンゴム タイプ英数字・漢字セット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付 種別25連 書体ゴシック体 インク水性顔料インク 印面種別自動ゴム印
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクノマーク活字
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ4 1919
1箱
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g)365 種別20、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)53 印面種別金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。 取扱説明書(0.69MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンプ 丸型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)33×33×63 印面サイズ(mm)15
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRADEゴシックは線が細く微小文字に最適。ALPINゴシックは幅狭フォントで小さなスペースへ多情報印字可能。RoHS2指令に対応。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー 材質天然ゴム 硬度55度 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


鉄やアルミニウム材などに、数字やアルファベットを打刻することができるスタンプポンチです。本体を押し込むだけで、自動で打刻することができます。
用途鉄やアルミニウム材などに、数字やアルファベットを打刻する 付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-1134 セット内容オートポンチ(全長165mm)、ポンチアルファベット(A~Z 全長28mm)×各1、数字(0~8 全長28mm)×各1(6と9は兼用)、ピリオドポンチ(全長30mm) 材質スチール(ポンチ) 対応材質アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック、木材など 文字サイズ(mm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

KL-G2 ネームランドBiz カシオ計算機 動画あり
印字速度2倍、ATOK搭載で、効率アップ! 多彩な表現力 ハーフカット機能付きオートカッター 引き出しやキャビネットにも納まる A4ファイルボックスサイズ収納ケース付き 見やすく快適!バックライト付き液晶 縦横同時印刷 インデックスラベル タイムスタンプ&タイムスパン デザインロゴ 120種内蔵/ロゴ入れ替え対応 パソコンリンク
付属品収納ケース 質量(g)約850g(電池除く) 電源ACアダプター(付属)、単三電池×8(別売) 機能ハーフカット機能付オートカッター、ATOK、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、インデックスラベル、バーコード&QRコード印刷、パソコンリンク 使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 印字密度128×200dpi 最大印字行数8行 最大印字幅(mm)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×212×67.5 書体和文3/かな8/英数15 液晶表示8桁×4行 キーボード(配列)JIS
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC 質量(kg)約1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455 色温度(K)2700~6500(5パターン) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約900 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否可(5段階調光)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIR LED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等 セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1 電源単4乾電池3本(電池別売) オートパワーオフ約1分半 検知距離(mm)~40
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。 材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット 幅(mm)18 高さ(mm)78 関連資料(0.14MB)
1袋
929 税込1,022
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。 材質樹脂 幅(mm)18 高さ(mm)48 関連資料(0.14MB)
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
1個
579 税込637
翌々日出荷

。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
1台
1,698 税込1,868
欠品中

【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。 付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個 寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28 質量(kg)本体:1 質量(g)受光器:約130(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可 範囲(mm)0セット可能:±10 精度(mm)1.5以内、検出:±1.5 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー) バッテリー容量(Ah)12800 オートパワーオフ約30分 防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時) 検出範囲(m)1~50 受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
1個
579 税込637
翌々日出荷