効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
適合A-302用
トラスコ品番276-1254
質量(g)55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
トラスコ品番276-8755
適合機種A-300、A-302
全長(mm)180
質量(g)165
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
適合機種S-250、S-500、S-1000
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
トラスコ品番814-7941
適合機種S-250、S-500、S-1000
サイズ60mm
部品番号2007
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。
シャンク形状六角軸
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
適合A-300、A-302
トラスコ品番276-1262
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)軟鋼板3.2
切断能力(mm)アルミ板3.5
ストローク数(min-1[回/分])1300
最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)225
付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)
質量(kg)3.4
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
トラスコ品番814-7939
適合機種S-250、S-500、S-1000
サイズ38mm
部品番号2005
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード