44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1% 適合容量(mL)茶1000 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)0.01~99.99 アズワン品番3-7043-01
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き 材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar) 材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE 再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。 グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
仕様分注器
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
19,700 税込21,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1% 適合容量(mL)茶1000 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 再現性±0.1%
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 再現性±0.1%
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
62,700 税込68,970
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)