手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。
しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
顕微鏡を固定しながらの作業に。
手ブレや腕の疲れを軽減できる。
専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ
材質アルミ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
対象へのピント合わせ不要で素早く作業可能!。PC不要! 直接モニター接続(HDMI接続)なので動作遅延が最小限でストレスフリーな作業が可能。MicroSDカードへ動画、静止画を保存可能!(2GBまで)。AF機能により素早い作業が可能!。内蔵OSから倍率や色調、ガンマ等を微調整可能。作動距離100mm~∞。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
セット内容本体、スタンド、カメラマウントリング、HDMIケーブル 、電源アタプター、USBマウス
寸法(mm)実視野:約153×83~22×12
質量(g)600
電源(V)AC100
倍率(倍)デジタルスーム:2
機能保存:MicroSDカード(別売・SDHC,SDXC不可)
作動距離(mm)[W.D]100~∞
撮像素子1/2.8" CMOS
画素数200万画素
インターフェイスHDMI出力、USBマウス
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。
裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。
光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。
オートフォーカスの機能もついています。
スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。
8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降
8GB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。
裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。
また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。
レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。
USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。
7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。
強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。
独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。
また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。
このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書
セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド
倍率最大390倍(32インチモニター使用時)
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
センサーCMOS、1/2.8インチ
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160
LED8灯(白色)
フォーカス手動、 オートフォーカス
対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP
画素数840万画素
カメラ仕様デジタル顕微鏡
ビデオ仕様AVI
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
倍率(倍)20~90
画素数約130万画素
仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
トラスコ品番836-7760
質量(g)104
電源USBパスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)32×105
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
EDOF/EDR/AFの機能を搭載したエッジモデル。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
倍率(倍)20~220
画素数約130万画素
仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)100
電源USBパスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)32×104
1台
¥75,980
税込¥83,578
15日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。
倍率8.7~250×
セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース
トラスコ品番836-7767
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能計測機能
照明白色LED8灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降
材質(ボディ)プラスチック
ケーブル長(mm)1500
画素数30万画素
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構あり
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能拡大して撮影、保存
照明白色LED4灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)20以上
ケーブル長(mm)1500
インターフェイスUSB2.0
ロック機構あり
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718
倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野19×11~2.7×1.5
取扱説明書(6.35MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
センサースコープはイメージセンサーの検査モニターツールで、最も正確な目視でデジタル一眼レフカメラを徹底的に検査することを可能にする特別な機器です。カメラのレンズを外し、鏡筒に差し込むだけで簡単にすばやくイメージセンサーの汚れを目視で確認することができます。センサースコープは標準的な一眼レフカメラの鏡筒部分にぴったりと収まるように作られたポータブルな検査モニターツールで、倍率は5倍、さらに4つの超高輝度LEDがイメージセンサの表面を照らし、細かな異物も逃しません。
倍率5倍
対応ほとんどのデジタル一眼レフRカメラにフィット
バッテリーコイン型リチウム電池CR2025×2
LED超高輝度LED×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書
形式ビデオ:AVI
対応OSWindows 10・8.1・8・7
倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)
接続方式USB2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)
センサー200万画素CMOS
解像度撮影:最大1600×1200
フォーマット形式保存:JPEG
アズワン品番64-0901-93
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格)
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ
アズワン品番4-449-01
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
。指先の毛細血管を見て解析する「血流体験」で血流に変化があるサービスの効果可視化にご利用いただけます。来店促進、イベント集客などの販促、カウンセリングのお手伝いをいたします。お客様から選ばれる商品や施術にするために、効果を「見てもらう体験」がご提供できます。
仕様●3Dソフトを使用するためには、下記商品が必要となります。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●ソフト容量:約300MB
アズワン品番65-9133-61
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
。簡単なピント調整で、深度合成画像を作成できます。三次元(X、Y、Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状の計測が可能です。3D計測だけではなく、2D計測も可能で、2Dの場合は7種の計測方法を搭載しています。トリミング加工もできます。
仕様●3Dソフトと下記商品が一式となっております。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●▼3R-MSBTVTYST 3R-MSBTVTY用スタンド(品番:63-1201-68)●▼3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト(品番:65-5686-36)●ソフト容量:約300MB●保存データ容量:約70MB(1シーン当たり)
アズワン品番65-9133-60
1式
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
関連キーワード