オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。
210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。
この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。
オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。
素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。
撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。
さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。
また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。
これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1
色グレー
直径(Φmm)センターポール:45.4
伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。
このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。
運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。
なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。
革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。
セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。
簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。
その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg)2.1
色黒
ポール径(Φmm)45.4
伸長(cm)最小:210 / 最大:370
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カンチレバーシステムと安全ロックを装備。
両端のラバーカップがポールを確実に固定。
狭い場所での撮影に最適。
耐久性に優れたアルミニウム製。
照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5
色ブラック
直径(Φmm)センターポール:40.35
長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。
オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。
限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
質量(kg)1.4
高さ(cm)格納:100、全伸:170
ポール径(Φmm)45および40
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
レギュラーのオートポールより細いタイプです。
オートポールの両端に、頑丈で信頼性の高いゴム製のカップが付属。
材質アルミニウム
質量(kg)1.4
色ブラック
格納時全長(mm)210
高さ(cm)210~370
ポール径(Φmm)35および32
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
ポールを自立させる事が出来ます。
マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム
質量(kg)1.21
格納時全長(mm)860
設置寸法(mm)Φ1260
色黒
伸縮範囲(cm)175~330
自重(kg)0.87
適合ポスト径(Φmm)25、28
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.9
格納時全長(mm)2000
1本
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色シルバー
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色ブラック
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25
適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番404-7761
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)1400
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
材質アルミ
幅(mm)55
最大使用荷重(t)0.12
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.72
格納時全長(mm)1500
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ