85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。
全長(cm)102~168 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムラテックKDS平面三脚MT-4
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途オートレベルの据付に 仕様三脚頭:平面 トラスコ品番167-2452 材質アルミ 質量(kg)4.6 ねじ径(inch)5/8 脚頭形状平面
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径5/8インチ 材質本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45 トラスコ品番327-4128 材質アルミ合金 質量(kg)4.2 縮長(mm)1040 脚頭形状球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm)1700 質量(kg)3.9 オレンジ 頭部形状(脚頭)平面 収納時寸法(mm)1020 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿5/8インチ 付属品昇降台カバー トラスコ品番377-1458 外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg)2 本体質量(g)7100 クランプブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm)132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm)1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番819-9563 適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg)約3.5 外形寸法(mm)縦988×横144×奥144 本体質量(g)3500 脚頭部クランプブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm)215 幅(mm)130 全長(mm)215 質量(kg)1.85 高さ(mm)140 使用温度範囲-20℃~+50℃ 倍率32x 感度10'/2mm 分解力3.0" 防水性IPX6(JIS C 0920)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用高さ(mm)630~1710 付属品専用収納ケース トラスコ品番309-9652 質量(g)1348 ねじ径5/8インチ 高さ調整範囲(mm)630~1710 昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

シフティング機構三脚 シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970 定芯桿5/8インチ トラスコ品番394-0446 外形寸法(mm)縦720×横170×奥160 本体質量(g)4300 クランプシフティング機構 昇降幅(mm)約220
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しに その他【最小水平目盛】1° 付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式 型式【底板】平面・球面 質量(g)1308 倍率32倍 精度(1km往復測定)±1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142 有効径(Φmm)【対物】40 取付ねじ【三脚】5/8inch 自動補正範囲±15′ 【望遠鏡】正像 視界1°30′ 分解力4.6” 円形気泡管感度(mm)8′/2 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3” スタジア乗数100 スタジア加数0 合焦距離最短0.5m 防水保護等級IPX4
1セット(1台)
51,300 税込56,430
3日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)アルミ三脚 オートレベル用 球面
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途オートレベル用の球面三脚。 全長(mm)1710 寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ 脚頭形状球面 全縮(mm)1040 質量(kg)4.2
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミ三脚 オートレベル用 平面
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途オートレベル用の平面三脚。 全長(mm)1700 寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ 脚頭形状平面 全縮(mm)1030 質量(kg)4.2
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。 仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付 材質本体:アルミダイキャスト 倍率26倍 最短合焦距離30cm 防水性JIS保護等級5相当
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚 最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285) 材質アルミ 質量(g)4500 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560 取付ねじ径(inch)5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様国土地理院3級水準儀登録 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率24倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定オートレベル
エコ商品
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル レンズ倍率32X 自動補正範囲±15′ 材質本体:アルミ 寸法(mm)209×130×142 質量(g)1308 円形気泡管感度(mm)8′/2mm 防塵防水性能JIS保護等級4級 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3″ 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 スタジア乗数100 スタジア加数0 RoHS指令(10物質対応)対応 標準偏差(mm)±1.0
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1700 定芯桿35mm トラスコ品番246-5698 質量(kg)4.2 ねじ径(mm)35 縮長(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70 脚頭形状平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ライカ ジオシステムズオートレベル
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り 望遠鏡:倍率24倍 最短合焦距離0.5 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能IP57(JIS保護等級7) スタジア比乗数:100/加数:+10 円形気泡管感度(mm)10’/2 本体寸法(mm)190×120×120 質量(kg)1.6 作動温度(℃)-20~50 対物レンズ有効径(mm)36 視界 仕様焦点鏡:十字線
1セット
83,980 税込92,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様国土地理院3級水準儀登録 質量(kg)1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm)目盛:110 角度(°)目盛分角:1 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5 最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率28倍 自動補正範囲±16’ 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:+10 防塵防水性能JIS保護等級4 自動補正機構マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6 最小読取値(°)水平目盛盤:1 自動補正範囲±15&#x27; 視界1°20&#x27;(100m) 最短合焦距離0.4m 対物レンズ有効径(mm)36 円形気泡管感度(mm)8&#x27;/2 関連資料(0.61MB)
1台ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m 適合機種適合三脚:TS-70・TE-6 保護等級容器保護等級:IP55 質量(kg)1.3 自動補正範囲±15′ 気泡管感度8′/2mm
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
用途レベル出し作業に 最短合焦距離0.5m 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級4相当 スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 寸法(mm)130×200×120 質量(kg)約1.2 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)30
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
用途レベル出し作業に 仕様焦点鏡:十字線 寸法(mm)130×200×120 質量(kg)約1.2 自動補正範囲±15’ 最短合焦距離0.5m 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8’/2 防塵防水性能JIS保護等級4相当 自動補正機構マグネットダンパー スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
用途水平レベル出し作業に
1式
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に 最短合焦距離0.3m 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15” 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 寸法(mm)130×215×135
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m)1 倍率(倍)24 仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)‐20~50 感度(mm/m)8&#x27;/2 精度(mm)1.9 自動補正範囲±15&#x27; 保証期間2年(web登録で3年) 正像 視界2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm)36 防塵防水性能IP56 スタジア乗数100
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業に トラスコ品番557-5114
1式
65,980 税込72,578
3日以内出荷

高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m)1 倍率(倍)32 仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)‐20~50 感度(mm/m)8&#x27;/2 精度(mm)1.6 自動補正範囲±15&#x27; 保証期間2年(web登録で3年) 正像 視界2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm)36 防塵防水性能IP56 スタジア乗数100
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構±15&#x27; セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20&#x27;(100m) 円形気泡管感度(mm)8&#x27;/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32倍でワイドに見える!。レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!
その他【焦点版】くさび型 付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書 質量(kg)1.4 目盛【水平】最小1° 倍率32倍 感度10´/2mm 範囲±15´ 制動方式磁気制動方式 視界1°20´ 最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より) 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)±1.0 防塵防水性能IP54相当 寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140 スタジア乗数100 スタジア加数0
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に 仕様合焦方法:一軸粗微動 質量(kg)1.7、Pケース:1.8 規格国土地理院3級水準儀登録 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5 望遠鏡:倍率30倍 自動補正範囲±16’ 接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×) 望遠鏡部:正立 視界1° 30′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能JIS保護等級7 自動補正機構エアダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。
用途水準測量、土木、建築など広範な用途に 仕様合焦方法:一軸粗微動 規格国土地理院3級水準儀登録 精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1 望遠鏡:倍率34倍 自動補正範囲±12’ 接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×) 望遠鏡部:正立 視界1° 20′ 最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm 対物レンズ有効径(mm)45 円形気泡管感度(mm)10’/2 スタジア比乗数:100/加数:0 防塵防水性能JIS保護等級7 自動補正機構エアダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿取付MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)