カテゴリ

  • 測定関連サービス(5)
  • 測定用品(4)

「オートレベル 測定器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付) 日本アビオニクス【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付)日本アビオニクス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)ケーブル長(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当取扱説明書(0.41MB)最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
デジタルクランプ接地抵抗計 エスコデジタルクランプ接地抵抗計エスコ
182,600税込200,860
1台
8日以内出荷
仕様●接地抵抗:0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω●交流電流:20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A●確度:抵抗/±1.5%rdg±0.02Ω 電流/±2.0%rdg±0.05mA●最大許容入力(電流測定):AC100A 連続、AC200A 2分間(50Hz/60Hz)●メモリ機能:メモリ保存数2000個●アラーム機能:抵抗・電流アラーム/しきい値未満または超過でビープ鳴動●高調波:電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)●その他機能:データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)●防塵・防水性:IP40ただしクランプセンサを閉じた状態●電源:単3電池×2本(付属)●連続使用時間:約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時)約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)●測定可能導体径:Φ32mm●サイズ:73(W)×43(D)×218(H)mm●重量:620g●付属品:携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1●ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時)●測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時)●接地抵抗測定は多重接地専用●電源ラインの漏れ電流測定●60 Aまでの負荷電流測定も対応●薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能アズワン品番65-9272-67
【レンタル】振動レベル計(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(校正書付)リオン
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
本器は計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。 振動レベル測定に加えて、バーグラフ表示、データ演算処理機能、メモリーカード記録など、オールマイティな振動レベル計です。 オプションのプログラムカードを使えば、周波数分析も可能。
仕様【実効値検出回路】デジタル演算方式、動特性:0.63秒、【演算】デジタル方式、【ストア機能】マニュアルストア・オートストア1・オートストア2の3種類/内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)、【ポーズ機能】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能・Auto1測定中は、マーカーとして機能・Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効、【コンパレータ機能】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる/【対応チャンネル】メイン画面で設定されている1方向/【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V/【コンパレータ設定】Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み、【時計機能】オートストア1・オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能、【出力校正用信号】蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正、【交流/直流出力】BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択・出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)、【サイドパネル部】EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備えるその他【振動ピックアップ】型式:PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)/基準感度:60mV/m/s2/寸法・重量:Φ67×40.7mm・約355g/防水性:JISCO920保護等級7(防浸形)セット内容本体、ピックアップコード(EC-02S)3m、カードリーダー、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、取扱説明書、単2電池×4本質量(kg)約1(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×175×56測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD/【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示/【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示記録方式内部メモリへのデータ保存が可能周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平たん特性(JISによる)測定周波数範囲(Hz)振動レベル:1~80、振動加速度レベル:1~80リニアリティレンジ(dB)70レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立、10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)インターフェースシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能測定機能振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベル】Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120、【振動加速度レベル】Lva30~120(OdB=10-5m/s2)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)、100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒型式承認番号第W031号使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14):約35/マンガン乾電池(R14PU):約12※常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)・振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)・振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)※測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能サービス分類レンタル
【レンタル】振動レベル計(カード、検定付)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(カード、検定付)(校正書付)リオン
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
本器は計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。 振動レベル測定に加えて、バーグラフ表示、データ演算処理機能、メモリーカード記録など、オールマイティな振動レベル計です。 オプションのプログラムカードを使えば、周波数分析も可能。
仕様【実効値検出回路】デジタル演算方式、動特性:0.63秒、【演算】デジタル方式、【ストア機能】マニュアルストア・オートストア1・オートストア2の3種類/内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)、【ポーズ機能】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能・Auto1測定中は、マーカーとして機能・Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効、【コンパレータ機能】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる/【対応チャンネル】メイン画面で設定されている1方向/【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V/【コンパレータ設定】Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み、【時計機能】オートストア1・オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能、【出力校正用信号】蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正、【交流/直流出力】BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択・出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)、【サイドパネル部】EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備えるその他【振動ピックアップ】型式:PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)/基準感度:60mV/m/s2/寸法・重量:Φ67×40.7mm・約355g/防水性:JISCO920保護等級7(防浸形)セット内容本体、ピックアップコード(EC-02S)3m、カードリーダー、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、CFカード(128MB)、取扱説明書、単2電池×4本質量(kg)約1(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×175×56測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD/【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示/【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示記録方式メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)、オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平たん特性(JISによる)測定周波数範囲(Hz)振動レベル:1~80、振動加速度レベル:1~80リニアリティレンジ(dB)70レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立、10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)インターフェースシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能測定機能振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベル】Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120、【振動加速度レベル】Lva30~120(OdB=10-5m/s2)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)、100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒型式承認番号第W031号使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14):約35/マンガン乾電池(R14PU):約12※常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)・振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)・振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)※測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能サービス分類レンタル
オートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31 IRAYオートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31IRAY
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
赤外線解像度384x255, 50Hz オートフォーカス対応、1つで幅広い被写界深度に対応 業界最小レベルの電動オートフォーカスレンズを搭載。 設置と監視の自由度、柔軟性を高め、より多くのターゲットに適応。高感度VOx検出器とMatrixIII画像アルゴリズムを組み合わせ、信頼性精度の高い赤外線画像を提供する。 50Hzのフレームレートをギガビットイーサネットを通じて出力 フィールド温度をリアルタイムで送信。-20℃ - +550℃の測定範囲は様々な応用分野に対応。温度差測定の精度が高く、原因究明、トラブルの解決の強力なソリューションとなる。 TCP、UDP、ICMP、DHCP に対応、リアルタイムの温度監視と異常警告、ONVIF、GB28181、GenlCamとの互換性 オンサイトインストールを容易にし、分析とアラームの容易な共有。SDKを提供、開発のコストの低減にも貢献。 高ピクセルでの赤外線温度監視 大画面の温度測定アプリケーションに対応し、大規模な石油プラントの監視、科学研究、製品開発、欠陥の発見等に応用可能。 【代表的な活用分野】 電力検査 石油化学プラントモニター オートメーション製造監視 火災警報
仕様検出器の解像度:384 x 288、ピクセルサイズ:17um、レンズの焦点距離:7.8 / 13 / 15 / 19 / 25mm(製品には1点が付属します)、IFOV(レンズにより異なります):2.17 / 1.3 / 1.1 / 0.89 / 0.68mrad、フォーカスモード:自動/手動、温度測定機能:中心点/最高点/最低点/点/線/面積/マウス、カラーパレット:18種類、温度アラーム:I/O出力・ログ・画像の保存、画像記録:写真/ビデオ、SDK開発キット:対応(メーカーに直接お問い合わせください)、POE電源:対応寸法(mm)55 x 55 x 110電圧(V)10 - 36 DC消費電力(W)<3.3温度範囲(℃)-20- + 550精度±2℃または読み取り値±2%インターフェースRJ45放射率0.1 - 1 調整可能視野47° x 35.6°/ 29.6° x 22°/ 25° x 18.7°/19.6° x 14.7°/14.8° x 11.1°動作湿度(%)5 - 95デジタルズーム2x・4xプロトコルONVIF / GB28181 / Modbusフレームレート50Hz動作温度範囲(℃)-40- + 70
軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系5/8インチ) BT150-5/8BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軽量1.1kg
用途レーザー墨出し器のレベル高調整セット内容本体、ケース本体質量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90調整範囲(mm)520~1540
【レンタル】振動計(カード付)(校正書付) リオン【レンタル】振動計(カード付)(校正書付)リオン
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。仕様形式承認番号/第W031号実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒演算/デジタル方式出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正【マニュアルストア】ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)内部メモリー/3方向1組として最大100組【オートストア1】振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)【オートストア2】測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)水平振動特性(JISによる)平たん特性(JISによる)測定周波数範囲(Hz)振動レベル/1~80振動加速度レベル/1~80機能【メモリーカード】メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応【ストア】マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)【ポーズ】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能Auto1測定中は、マーカーとして機能Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24Vコンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み【時計】オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能リニアリティレンジ(dB)70レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド使用時間アルカリ乾電池(LR14)/約35時間マンガン乾電池(R14PU)/約12時間常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定測定レベル範囲(dB)振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備えるインターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能交流/直流出力BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)振動ピックアップ型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)基準感度/60mV/m/s2寸法/Φ67×40.7mm質量/約355g防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付) リオン【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)リオン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードセット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約730(電池含む)電源単2形乾電池×4、ACアダプター適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間周波数特性A・C・Z特性(重み付け)レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100msトリガー測定、メモリストアの開始を制御使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下測定周波数範囲10Hz~20kHz分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら