21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類産業機械用ケーブル うす灰(艶消し) 材質(シース)ソフトビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。 焼却処理をしても、ダイオキシンやハロゲンガスなどの有害ガスを発生しません。 燃焼時に発煙量が少なく腐食性ガスを発生しません。 埋立処理をしても、鉛などの重金属を含んでいないので溶出の恐れがありません。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 種類FA用ケーブル 使用上の注意ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格JCS 4501 耐撚性ポリエチレンコード、電気用品安全法認可<PS>E JET 表示品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
25日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
969 税込1,066
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
エコ商品
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。 仕様【持数×打数】4×24 厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8 全長(m)100 素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5 仕上外径(mm)5.3±0.5 標準条長(m)100 外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)【10MHz】42 素線数【内部導体(AC)】:1 特性インピーダンス(Ω)75±3 静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4 標準外径(Φmm)5.3
1巻(100m)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
4,688 税込5,157
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。 柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。 柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。 柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!
標準長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)500
1巻(100m)
28,980 税込31,878
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)