強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約10.5
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造組立式
遮光率(%)約85~90
付属品シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間3年保証※生地のみ
紫外線カット約85
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)約201~301
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。
保証期間3年保証※生地のみ
構造組立式
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
パッと開いて簡単設置。収納ラクラクのオーニングテントです。
高さが4段階に調節できます。
用途お庭はもちろん、店舗やイベントにも。
幅(mm)3000
奥行(mm)3000
高さ(mm)2580/2500/2400/2300
質量(kg)14
付属品ペグ×8本、ロープ×4本、留め具×2個、収納ケース×1個
材質(本体)スチール(生地)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅300cm×奥行300cm×高さ258cm
遮光率(%)約95~99
紫外線カット約95~99
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。
付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。
その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、
気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。
HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。
気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい!
車中泊をもっと簡単に、快適にしたい!
ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい!
家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要!
川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要!
自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ
材質ポリエステル(PUコーティング)
幅(mm)2300
質量(kg)13.8/(アネックス)5.32
高さ(mm)2300
奥行(mm)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900
総質量(kg)(HUB SET)27.6
車高(mm)(対応)1800~2100
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。
付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。
その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、
気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。
HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。
気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい!
車中泊をもっと簡単に、快適にしたい!
ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい!
家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要!
川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要!
自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、SUVコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ
材質ポリエステル(PUコーティング)
幅(mm)2300
質量(kg)13.8/(アネックス)5.32
高さ(mm)2300
奥行(mm)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900
総質量(kg)(HUB SET)25.9
車高(mm)(対応)1600~2100
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。広げるだけで簡単、ワンタッチで設置!
設営は本体を広げるだけの手間いらず。大人2人で1~2分で設営できます。
防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、錆に強く耐久性が高いうえ、高級感のあるフレーム。ロック解除は引くだけのプルピン式。テントの高さもワンプッシュで調節可能となっており、設営・撤収も手軽に、スムーズに行えます。
テラス席に。祭事やイベントに。フリーマーケットに。日よけオーニングに。
5段階に高さを調節できます。
(2)(3)の横幕をご使用いただけます。 天幕をフレームにつけたまま収納できます。
セット内容本体(天幕・フレーム) 、収納カバー、30cm杭×4本、天幕取付工具
質量(kg)39
色白
パイプ径(Φmm)上部:32、下部:26
軒高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46(5段階調節)
棟高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12(5段階調節)
材質(フレーム)スチール/粉体塗装
組立方法ワンタッチ
奥行(m)3
アズワン品番67-3074-70
間口(m)4.5
材質(天幕)ポリエステル100%
適合用途テラス席に/祭事やイベントに/フリーマーケットに/日よけオーニングに
1セット
¥244,000
税込¥268,400
7日以内出荷
収容数2名
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×240×230
対応シーズン3シーズン(春、夏、秋)
ストレージギアポケット、ギアロフト、ランタンホルダー、収納用拡張バッグが付属
ベランダや窓の日差しを抑えて紫外線もカットしてくれるオーニングテントです。窓の外から日差しを遮ることで、日中のお部屋に熱がこもり、ムッとする嫌な室温を和らげます。室温が下がるので、エアコンなどの冷房効率もアップし、ご家庭での節電にも役立ちます!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力。オーニング(テント)は販売しておりません。
仕様●セット内容:壁面タイプ/W120×H210cm、オープンタイプ本体×1、W120×H210cm、オープンタイプ連結×1 、木棚セットW120×D40cm×4 、貫通式ミニ角バーセット/W120×D25cm×2 、木製台輪ステージW120cm用×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、木棚/木製
アズワン品番65-8119-49
1セット
¥194,000
税込¥213,400
7日以内出荷
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
CL260 Line-Lokガイ ランナーは、キャンバス構造、テント、キャラバンのオーニング、スポーツ ネット、ガゼボ、バシャ、シェルター、無線マストやアンテナに最適です。
用途寒くなるほど性能が向上する素材で製造されたこのクリートは、冬の条件でガイラインを保持するのに最適です。クリートの設計によりロープが固定されるため、風が吹いても滑らず、簡単に外すことができます。グリーンランドの冬とオーストラリアの砂漠の夏にテストされた CL260 は、あらゆる条件で 2 ~ 5 mm (5/64" ~ 3/16") のガイラインに適しています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ホワイト
ロープ径(Φmm)2-5
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
CL260 Line-Lokガイ ランナーは、キャンバス構造、テント、キャラバンのオーニング、スポーツ ネット、ガゼボ、バシャ、シェルター、無線マストやアンテナに最適です。
用途寒くなるほど性能が向上する素材で製造されたこのクリートは、冬の条件でガイラインを保持するのに最適です。クリートの設計によりロープが固定されるため、風が吹いても滑らず、簡単に外すことができます。グリーンランドの冬とオーストラリアの砂漠の夏にテストされた CL260 は、あらゆる条件で 2 ~ 5 mm (5/64" ~ 3/16") のガイラインに適しています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)2-5
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等
材質ポリエステル+塩化ビニル
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
質量(kg)約40
色深緑色
長さ(m)50
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
質量(kg)1.8
色ブラック(B)
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144
インピーダンス公称:6Ω(25W)
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)25(最大80)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
仕様組立品
付属品固定用ペグ(杭)×4本
材質PVC、スチール
固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定
組立時間約20~30分
関連キーワード