41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。
ホース長さ(m)1.6 仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m 適合水栓なし(シャワーヘッドのみ) タイプ内地用のみ
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓 規格JIS ホース長さ(m)シャワー側/1.6、混合栓側 1
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷


固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4 質量(kg)約5.0
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。
適合場所浴室 仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m 適合洗い場・浴槽兼用水栓 タイプ内地用のみ
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 厚さ(mm)20~30 長さ(m)(シャワーホース)1.75 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0 取付穴径(mm)30
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷


1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

オーバーヘッドシャワー付サーモ KVK 動画あり
肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。
適合場所浴室 仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m 適合洗い場専用シャワー水栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左仕様。水栓なし(シャワーセットのみ)。一般地用のみ。 メッキオーバーヘッドシャワー(eシャワー)角。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。 ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
ホース長さ(m)1.6
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

左仕様。水栓なし(シャワーセットのみ)。一般地用のみ。 メッキオーバーヘッドシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。 ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
用途一般地用のみ。 ホース長さ(m)1.6
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。最低使用水圧:0.14MPa。 本体タッチサーモ(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。 メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。 メッキオーバーシャワー(eシャワー)角。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。最低使用水圧:0.14MPa。 本体タッチサーモ(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。 メッキオーバーシャワー(eシャワー)丸。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。 メッキオーバーシャワー(eシャワー)角。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 左右区別左仕様
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷




温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様水流によりLEDライトが発光 形状丸型 取付ネジ径G1/2 水圧(使用動)0.1~0.75 ねじサイズG1/2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷


オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー 規格JIS ホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー
用途壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMGG95EC系)用
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

オーバーヘッドシャワー
用途壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー,TMC95系)用 高さ(mm)110 ねじ径R1/2
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー
用途壁付自動水栓(TEN481/2,TEN581/2)自動水栓(TEN481X/2X,TEN581X/582X),シャワー金具(T406BN)用
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓 付属品固定プレートセット シリーズmorfa ホース長さ(m)シャワーホース/1.6 ねじサイズ(オーバーシャワーヘッドの取り付けネジ)G1/2
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。 浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
1セットほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。
ホース長さ(m)1.6
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部
用途オーバーヘッドシャワー(TBW04004系、TMGG95EC1)、壁付サーモスタット混合栓(TBW04401系、TMG95EC、TMHG95EC)、シャワーバー(TMHG95EC1)用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
799 税込879
4日以内出荷