両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。
色ブラック
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
機能伸縮性
袖口仕様マジック式
10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
用途総合格闘技用品
材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
質量(g)片手分:約110(4oz)
握りやすいラバーナックルプロテクターを装備した、夏の快適性と操作性を重視したフィンガーレスグローブ。
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色グレー
機能耐久性・柔軟性
材質(裏)人工皮革
材質(表)ナイロン
指タイプ指なし
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7
タイプ指なし
材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)人工皮革
RoHS指令(10物質対応)対応
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
指タイプ指なし
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。フラットタイプは手のひらをしっかりひらかせます。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズフリー
色グリーン
材質側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエステルフェルト
質量(g/個)約135
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~20まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
軽い装着感とプロテクション性能を両立したハーフフィンガーのベストセラー。フローティングナックルプロテクター採用で軽快なはめ心地を実現したモデル。指や手首、甲部分にもパッドを装備するほか、スパッと簡単に脱げるイージー着脱ループも装備したプロテクション性能面と機能面での充実度が高いフィンガーレスグローブ
用途イージー着脱ループ。[素材]甲側:樹脂ナックルパッド、牛革、ニットジャージ/掌側:牛側、ニットジャージ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
機能静電気防止・放湿性・消臭
色黒
全長(cm)14
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)110
厚さ(mm)1
質量(g)約90
入数(双)3
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
アズワン品番64-8724-66
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1組(3双)
¥879
税込¥967
当日出荷
『空気が通るつるピカソックス カサカサ底マメ対策 ムレにくい』は、指の付け根とかかとの密着保湿ゲルによって、寝ながら足を集中保湿させることができる靴下製品です。爽快なグリーンティーの香りがする、マカデミア・コメ胚芽・メドウフォーム・アボガド・シア脂・ヘーゼルナッツの計6種のオイルを配合した「6種のオイル保湿ゲル」が密着して、履き続けることでガサガサ踵・底マメもつるつるになります。履き口はゆったりでハリ後の心配もいりません。足先の空間縫製エアホールで空気が通るため、ムレにくく幸せな履き心地です。オープンフィンガーにもできる2WAY仕様となっています。22~28cmの足に対応しており、男女兼用製品です。
用途かかとのカサカサ、乾燥や足の底マメが気になる方、寝ている間にかかとの保湿ケアをしたい方、履き心地いいかかとケアグッズをお探しの方に。
タイプ男女兼用
サイズ(cm)22.0~28.0
フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。
色ブラック
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)110
規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0770
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1個
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
指切りグローブ
用途サイズ:L
色L
サイズL
1個
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
指切りグローブ
用途サイズ:XL
色XL
サイズXL
1個
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
フィンガーレスグローブ。取り外ししやすいリリースリング付き。手が疲れにくいパッド内蔵
自傷行為を防ぎ、通気性をアップさせる5フィンガー。テンホールタイプは手のひらをやさしくひらかせます。
通気性のあるシンセテンホールビーズを使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
サイズフリー
色クリーム
材質側地/綿35%、ポリエステル65%(デニム 抗菌防臭加工)、中身/ポリエステル100%(立体メッシュ)、ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約145
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~20まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
操作性に優れた薄手タイプグローブのオープンフィンガータイプ
グローブが外しやすいクイックリリースリングを、中指、薬指の2箇所に配置
弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用
車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン
手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法
握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用
手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現
手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業
色ホワイト
材質ナイロン
サイズフリー
質量(g/枚)4.5
中指長(cm)3.2
全長(cm)13.0
手のひらまわり(cm)18.5
TGK品番404-23-74-92
トラスコ品番409-2163
質量(g)90
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1パック(10双)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード