子どもも大人も楽しく家庭菜園!
まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート
NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。
従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。
使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。
NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。
長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。
シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。
収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。
ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。
環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色黒
幅(cm)95
速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用
仕様黄銅継手
材質黄銅製
形状スリーブ
寸法10A
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー。ノギスの独特な形状にフィットするベルトループ装着型の持ち運び専用ホルダー。デジタルノギスにも対応し、ノギスを移動しながら使用するシーンで活躍します。 ノギスホルダーを使用することで、落下による計測部の破損や、ちょい置きによる紛失のリスクを軽減し、作業の効率を向上させます。細ループにカラビナやDカンをつけることで、使用している工具袋にも装着できるようになります。芯材に厚み3.5mmの頑丈なPP製バックボードを採用。また、収納ホルダー部分をタイトに設計し、移動時の揺れを最小限にしました。ノギス収納ケースと同様の安定した持ち運びを実現しました。ホルダーの底部に切粉やホコリが溜まらない空洞を設計。掃除する手間を無くし、気軽に使用することができます。最大50mm幅のベルトに対応したベルトループ。また、カラビナを取り付けられるようループの幅を細く設計したことで、ベルトに関わらず工具ポーチなどにも取り付けることができます。※カラビナは付属していません。
用途ノギス専用ホルダー
適合ノギス:150mmアナログノギス/150mmデジタルノギス
材質ポリエステル
幅(mm)95
色ブラック
高さ(mm)300
質量(g)46
ベルト幅(mm)50
奥行(mm)15
入数1
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。
根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。
冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。
大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。
メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。
総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。
野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。
洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)
材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)
質量(kg)4.3
色グレー
寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100
取付ねじホース:G1/4(8.5mm)
吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0
奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320
適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用
仕様樹脂継手
材質PPS
形状ニップル
接続ねじ種類G×R
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途パイプとパイプの接合等で使用
仕様砲金継手
材質砲金
形状フランジ
接続ねじ種類RC
高圧洗浄機圧力調整器
圧力250K
耐圧(MPa)25
流量(L/min)30
1個
¥24,090
税込¥26,499
翌日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ブッシング
接続ねじ種類R×RC
用途配管部材
材質(バンド・ハウジング)SUS-430
材質(ボルト)亜鉛メッキ
入数(個)10
トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。最小の構成でどんな洋服でも作業着に変えられるアームバンド型ペンホルダー。作業着に付属するペンポケットを、後付けでどの洋服にも取り付けられます。トレーナースタイルの軽作業から、ジャケットスタイルの営業マンも着用できるスマート&コンパクトなペンホルダーです。
色グレー
質量(g)43
入数(個)1
上腕周り(cm)26~36
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
用途シャワーヘッド用
使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。
材質黄銅
入数(個)1
ねじサイズG1/2
適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
1個
¥3,288
税込¥3,617
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。
腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。
重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。
手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。
ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具
付属品パッキン(オスネジ側のみ)
材質ステンレス
長さ(mm)485~915
質量(g)108
接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス)
耐圧(MPa)4
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
給水と給湯配管の水圧テスト時に使用するプラグです。プラグ兼キャップとなっていますので両用可能です。六角レンチでの取付可能です。
用途水圧テスト用
長さ(mm)34/【プラグねじ込み後】23
質量(g)10
使用適合ねじ径(オスネジ)PJ1/2、(メスネジ)G1/2
呼び径(A)13
入数(個)1
直径(mm)26
六角レンチ(mm)(オスネジ)12、(メスネジ)10
アルミの中でも錆びにくい耐蝕アルミA5052を採用し、屋外での使用や保管にも耐えます。
幅広いサイズのホースに対応できる、ホーススリット60mmを採用しています。
ローラー上部のベアリングには、摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所にも採用される高性能ベアリングを採用しています。
二人がかりの作業が一人でできる。
用途農作業、防除、散水
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミニウム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×44.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
色ブラック
質量(g)181
寸法(m)10
寸法(cm)列間:14
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014
穴径(mm)45
行間寸法(mm)150
1巻
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
色ブラック
寸法(m)200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
色ブラック
質量(g)181
寸法(m)10
寸法(cm)列間:30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014
穴径(mm)60
行間寸法(mm)300
1巻
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
耐蝕性に効果抜群。あらゆる設備に使用可能。耐性0.7MPa以下でご使用ください。
用途受注生産品
入数(個)1
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用。目盛調整9 段階。液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分。液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分。液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。
全長(mm)93
質量(g)160
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
全ての製品でNpb処理済みです。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状チーズ
接続ねじ種類RC×RC
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用
仕様砲金継手
材質砲金
形状ニップル
接続ねじ種類R×R
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給水用のプラグとして使用
仕様砲金継手
材質砲金
形状プラグ
接続ねじ種類R
用途給水、給湯用のユニット用
仕様ユニット継手
材質青銅製
形状エルボ
接続ねじ種類RP×RC
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用
仕様ユニット継手
材質青銅製
形状エルボ
接続ねじ種類RP×RC
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用
仕様ユニット継手
材質青銅製
形状エルボ
接続ねじ種類RP×RC
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用
仕様黄銅継手
材質本体:黄銅、カバー:SUS304
形状プラグ
接続ねじ種類R
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用
仕様黄銅継手
材質黄銅製
形状プラグ
接続ねじ種類PJ
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ
仕様砲金継手
材質砲金
形状エルボ
接続ねじ種類RP
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
用途銅管と接続する際に使用
仕様砲金継手
材質砲金
形状アダプター
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色ブラック
幅(cm)135
関連キーワード
1
2
3
次へ