「オーム電機 e26→e17ソケット変換アダプター hs-l2617hadg 04-7672」の検索結果
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17
トラスコ品番412-6114
幅(mm)73
高さ(mm)30
質量(g)30
奥行(mm)38
アズワン品番64-8965-61
適合ランプE17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格3A-250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色ブラック
極数2
定格6A 125V
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製
定格3A 300V
口金17mm→26mm
アズワン品番64-4373-69
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。
種別小型電球タイプ6W(斜め専用)
長さ(mm)67
質量(g)45
種類LED
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)0.11
電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
電球形状小型電球タイプ
電球の種類LED
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷