20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM3.7 材質 寸法d(mm)3.7 表面処理Rシルバー 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(500個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(420個)ほか
5,898 税込6,488
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質 寸法d(mm)3.7 表面処理Rブラック 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質SUS410 寸法d(mm)3.7 表面処理Rブラック 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(420個)ほか
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質SUS410 寸法d(mm)3.7 表面処理R新茶 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(420個)ほか
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3.7 材質 寸法d(mm)3.7 表面処理R新茶 寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(450本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適 ねじの呼びM4.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理つや消し黒
1箱(260本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじの呼びM4.2
1箱(260本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。 材質 頭径(Φmm)9.5 表面処理ブラックコート 穴の形状十字穴2番
1箱(400本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
1箱(350本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
1個
439 税込483
当日出荷

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5 適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
699 税込769
当日出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(100個)
1,898 税込2,088
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)