5年間保存可能な長時間、高温タイプのカイロです。
用途防災備品用として。
トラスコ品番373-7088
1パック(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
手のひらであたたかさが広がる貼らないタイプです。通勤・通学、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。持続時間20時間。
タイプ貼らないタイプ
成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉
最高温度(℃)68
温度持続時間20時間
平均温度(℃)54
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
衣類に貼らないタイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間約20時間
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
7年の長期保存で経済的。防災備蓄として最適。持続時間16時間(40℃以上を保持し、持続する時間)。安心の日本製。ISO9001(品質マネジメントに関する国際規格)認定工場の品質
用途防災の事前準備として
タイプ貼らない
寸法(cm)カイロ本体:12.5×9.5
連続使用時間(時間)16(40℃以上を保持し続ける時間)
関連資料(25.28MB)
1箱(24袋)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
7年間の長期保存が可能なカイロ。災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。
用途災害時・非常時の備えとして
保存期間(年)7
粘着剤付貼るタイプの保温具です。
タイプ貼るタイプ
【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間20時間
質量(g)52
最高温度(℃)70
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)54
入数30枚
関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お馴染みの味だから災害時も安心 一人分の災害備蓄セット
有名メーカーの味なら安心という方も多いので、お馴染みの味、CoCo壱番屋×尾西食品、井村屋の食品をご用意しました。
セット内容保存水(のどみたす)500mL×1、尾西のカレーライスセット(スプーン込)×1、軍手×1双、携帯おにぎり(こんぶ)×1、防災用ホイッスルサイコール×1、えいようかん(5本入)×1、超防災用ウェットティッシュ20枚入×1、マスク(3枚組)×1、ハイブリッドシート×1、使い捨てカイロ×2、フリーズドライビスケット×1
幅(mm)225
質量(kg)1.5
高さ(mm)85
奥行(mm)170
1セット
¥3,198
税込¥3,454
22日以内出荷
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
質量(g)130
最高温度(℃)41
縦(mm)70
横(mm)90
平均温度(℃)35
1セット(15足)
¥799
税込¥879
当日出荷
MOSトランジスタを中心に、基本増幅回路から演算増幅回路、電源回路、発振回路までを丁寧に解説した。カラーの回路図・応答図が豊富にあり、直観的に理解できる。大学のテキストはもちろん、初学者の入門書としても最適。 【まえがきより】 筆者は約35年にわたり、企業や大学においてアナログ集積回路、アナログ・ディジタル混載集積回路、超高周波回路の研究開発に従事し、多くの技術と製品を開発してきました。 また、研究開発だけでなく、技術者教育にも従事してきました。企業における後進の指導育成や大学における学生の教育だけでなく、大学に移ってからも多くの企業の技術者にアナログ電子回路を教えてきました。それらの方々は1000 人に達すると思います。 このような経験を通じて感じることは基本の大切さです。アナログ電子回路は複雑でノウハウの塊といわれますが、まずはラプラス変換を基本にした電子システムの理解と電子デバイスの理解が重要であると思います。これらの土台をしっかりすることで、多くの知識をその上に積んでレベルを上げていくことができますが、そうでない場合は知識の積み上げができません。 本書のタイトルは『はじめてのアナログ電子回路』となっていますが、「数式なしでもわかる」と銘打ったような入門書ではなく、これからアナログ電子回路を学ぶ方々が今後の発展のための土台を構築できることを主眼に置いています。 わかりやすい説明を心がけましたが、重要な数式はできるだけ載せています。数式から動作や特性を読み取ることが重要だからです。このため、グラフは回路シミュレータなどを用いて、できるだけ実際に近い特性を示しています。 最初は少し難しく感じるかもしれませんが、学習を進めるうちに、一見複雑なことが体系的に理解できるようになると思います。
ジャンル電子通信
分類専門
判型A5
ページ数263
著者名松澤昭
初版年月2015/03
1冊
¥2,700
税込¥2,970
11日以内出荷
腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。
タイプ貼るタイプ
成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉
最高温度(℃)64
温度持続時間12時間
平均温度(℃)53
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
質量(g)18.4
最高温度(℃)69
寸法(縦×横)(mm)70×96
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂
温度持続時間7時間
平均温度(℃)54
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
こんなお得な商品も!

防災リュック 30点セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数1人用
初めて学ぶ方に向けて,回路の基本的な諸法則と回路方程式の作成・解法をコンパクトにまとめています.抵抗と電源だけからなる簡単な直流回路から始まり,ブリッジ回路や複雑な交流回路にいたるまで,段階的に学習することができます. また,一部の問題が英語で表記されるなど,他書とはひと味違う演習問題も特長です. 1995年の初版発行から多くの大学・高専で採用いただいてきたテキストが,レイアウトや図の刷新によって,さらにわかりやすくなりました.
ジャンル電気
分類専門
判型A5
ページ数176
著者名伊佐弘 谷口勝則 岩井嘉男
初版年月2017/01
1冊
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷
急場をしのぐ5食セット
一時的なライフラインの寸断に備えたセットです。水が必要ないレトルトやパンをご用意。若い人が好む「しっかりした味」を選びました。
セット内容保存水(のどみたす)500mL×2、軍手×1双、保存食(The Next Dekade)五目ごはん/カレーピラフ×各1、ビスケット(フリーズドライ4本入)×1、レトルトパン(The Next Dekade)ブルーベリー/チョコレート×各1アルミシート×1、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、防災用ホイッスルサイコール×1、使い捨てカイロ×2
幅(mm)95
高さ(mm)305
奥行(mm)235
1セット
¥3,598
税込¥3,886
22日以内出荷
本書はイメージを中心としたトランジスタ回路の読解き方から解説し,1石のトランジスタ・アンプからカスタム・アナログまで,トランジスタを組合せてフルディスクリートで仕上げる実践的な技を紹介します. 目 次 Introduction 質実剛健! トランジスタ道一直線 オームの法則だけで大丈夫! 私のお勧めトランジスタ攻略法 第1章 エミッタの気持ちになれ! 恐れるに足らず! 電卓片手に2石のシンプルな回路でやってみよう 第2章 初体験! トランジスタアンプの設計と実験 直流から10MHzまで一直線! 0.5Ωでグイグイ駆動 第3章 無帰還でひずみ0.003%以下!フルディスクリート・ヘッドホン・アンプ ICの回路技術を駆使! ひずみ0.02%,10Hz~100kHzフラット,消費2.7mA 第4章 強力ドライブ! ポータブル・ヘッドホン・アンプ JFETパラレル入力! 街で売ってるフツウの部品で作れる 第5章 抵抗の熱雑音が見える! 1nV/√Hz低雑音プリアンプ μsの超高速ON/OFF! 劣化なしで微小~大電力をロスレス伝送 第6章 MOSFETで作るオン抵抗5mΩ,35V/18A無接点双方向リレー 高周波性能を蝕む容量との戦いに勝つためのノウハウ 第7章 0.26pF,785MHzの低入力容量広帯域アクティブ・プローブ 発振,共振,フィルタ,周波数変換,検波…無線技術の基本丸わかり 第8章 情熱のフルディスクリートFMラジオ IC依存症のあなたに! 電圧安定化のしくみから熱設計の基本までゼロからマスタ 第9章 四つの構成回路を一つずつ! モジュール交換式チュートリアル電源 低ひずみ0.001%,低雑音0.5μVRMS,RIAA偏差±0.5dBのMMカートリッジ用 第10章 アナログ・レコード再生用500円イコライザ・プリアンプ ひずみ率0.004%! アナログICの回路技術を活用 第11章 メガ盛り54石! 出力10Wの無帰還パワー・アンプ オリジナルをひも解いて,45年ロングセラーの理由と正しい使い方を探る 第12章 開発者に捧ぐ! トランジスタ・タイマ「ディスクリート555」 実験用測定器/チェッカから楽器/オーディオまで 第13章 1~8石でサクッと! 即席トランジスタ回路
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数176
著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部
初版年月2017/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた Y5V シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、携帯電話などの家庭用電子機器での使用に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80%
アズワン品番65-6999-54
1セット(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%
アズワン品番65-6993-01
1セット(500個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で1、000時間を実現しています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7029-71
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選した材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で500時間動作するようになっています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7033-49
1セット(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
一人暮らしの女性にぴったりな防災用品
女性にうれしい在宅避難防災グッズを集めました!
最低限必要なものをセットに!
ランタン1個、乾電池式充電器1個、乾電池10本、防災用トイレ3個、ウェットタオル1個、洗髪用ウェットシート1個、歯みがきシート1個、メイク落としシート1個、カイロ3個をバッグに収納!
全10点のセットです。
インテリアにもなじむ無地トートバッグは、安心のファスナー付き。
「防災FMラジオ付LEDランタン」。
広角に広がる光は、安心感を与え、また防犯対策としても役立ちます。
2パターンの光量調整が可能です。
災害時の情報収集として役立つFMラジオを登載。
USB、ソーラー、手回し、乾電池、車載充電の5wayの充電方式。
内臓バッテリー:リチウムイオン電池(1200mAh/3.7V)。
入力口(充電ポート):USB Micro-B×1口(5V/0.3A)、出力口(USBポート) :USB Type-A×1口(※手回し充電中のみ出力)。
取扱説明書付。
「乾電池式緊急充電器」。
単3乾電池4本で携帯電話、スマホの充電が可能。
電源スイッチ付きで、ボタン1つでスイッチON・OFFができます。
緊急時ではスマホは必須!
充電の確保をしておきましょう。
出力電圧:5.0V/1A(約2時間充電)。
取扱説明書付き。
「アルカリ乾電池10本セット」。
ランタン(3本)、充電器(4本)で使用できます(+予備3本の合計10本入)。
使用期限は製造から10年間の長期保存。
長持ちハイパワー。公称電圧:1.5V
「災害用トイレセット」。
水いらず!安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。
既存のトイレで安心して使用いただけます。
トイレに排便袋をかぶせ、排便後、凝固剤を振りかけます。
使用後は中の空気を抜き、口を縛り排便袋を持ち運び袋に入れ、可燃ごみとして処分できます。
3パック入りで計15回、約3日分!
製造から約10年間の保存期間。
1パックの商品内容:抗菌性凝固剤(7g):5袋、排便袋(PE製黒):5袋、持ち運び袋(PE製白):2袋
「ふくだけ簡単シャンプーナップ」。
水なしで髪や頭皮を清潔にできる!
植物エキス配合の洗浄成分が汚れを取り除きます。
清潔な手で1枚ずつ取り出し、液が目・鼻・口に垂れないように注意して、髪と頭皮を拭いてください。
シートサイズ:200×230mm。30枚入。
「口内清潔ウェットシート」。
水がない場所でも、拭き取るだけで口内ケアができます。
湿潤成分+清涼成分(キシリトール)配合です。
ノンアルコールで刺激が少なく、スッキリさわやかな口あたりの良い不織布シートです。21枚入。
シートサイズ150×200mm
「常備用カイロ」
製造後5年間の長期保存。
持続使用時間は約20時間です。
女性にとって冷えは天敵。
カイロを使って体温調整をし、体力を保ちましょう。
「大人の超大判ウェットタオル」。
断水時の入浴替わりに!
400×300mmの大判タイプ。
お肌にやさしいノンアルコール・無香料です。
体を清潔にすることで、被災時のストレスを軽減します。15枚入。
「ふくだけオイルフリーメイク落とし」。
断水時のメイク落としに役立つ洗い流し不要のシートです。
落ちにくいメイクもふくだけで簡単に落とせます。
ヒアルロン酸(保湿成分)配合のシートは、プレーンタイプの柔らか素材です。
シートサイズ:約150×200mm。30枚入。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×350×200(箱)
セット内容ファスナー付きコットンラージトート(マチ付)×1個、防災FMラジオ付LEDランタン×1個、乾電池式緊急充電器×1個、アルカリ乾電池単3形10本入×1パック、災害用トイレセット5回分×3パック、ふくだけ簡単シャンプーナップ×1個、口内清潔ウェットシート21枚入×1個、常備用カイロ貼らないタイプ×3個、大人の超大判ウェットタオル15枚×1個、ふくだけオイルフリーメイク落としヒアルロン酸×1個
人数1人用
対象女性用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
棚や引き出しに常備しやすい帰宅支援を意識した防災セット。最低限必要なものを揃えられます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット
用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。
災害時に役立つ防災グッズをコンパクトにセット。防災グッズをコンパクトに持ち運べるサコッシュは持ち手が取り外せるので、ポーチとしても使用可能。外出先での災害に備える事もできます。停電時でも見つけやすい反射テープ付き。
寸法(mm)サコッシュ/約215×175
災害時に役立つ防災グッズをコンパクトにセット。防災グッズをカバンなどに入れておく事で、外出先での災害に備える事ができます。パッケージ裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約230×180×30
収納に便利な「B5ファイルサイズ」ボックスの中に、災害時に役立つ防災グッズを厳選してセット。BOX裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載しています。
セット内容蓄光LEDライト・静音アルミブランケット・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・非常用ウェットタオル・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てマスク・使い捨てカイロ・軍手・非常用給水バッグ(3L)・絆創膏+綿棒セット・ウェットティッシュ(5年保存)・防災ガイドメモ
質量(g)約600
電源単3電池×2本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約195×65×265
1セット
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
最短経路で平易に理解できる、今までにない入門書! ベイズ主義機械学習(ベイズ学習)の基本原理にのっとり、「モデルの構築→推論の導出」という一貫した手順でアルゴリズムの作り方を解説。どこまでも分かりやすい! 【主な内容】 1 機械学習とベイズ学習 2 基本的な確率分布 3 ベイズ推論による学習と予測 4 混合モデルと近似推論 5 応用モデルの構築と推論 【機械学習スタートアップシリーズ】 本シリーズは、「機械学習ブーム」の先駆けとして2015年から刊行されている『機械学習プロフェッショナルシリーズ』の弟分的な存在を目指す、注目の新シリーズです。 「機械学習をもっと身近に、機械学習をもっとわかりやすく!」を合言葉に、より丁寧な記述で、基本的なテーマを解説していきます。 まず、以下の2点を同時に刊行いたします(^o^)/ 『これならわかる深層学習入門』瀧 雅人・著 『ベイズ推論による機械学習入門』須山 敦志・著/杉山 将・監修
ジャンル数学
分類専門
判型A5
ページ数243
著者名須山敦志 杉山将
初版年月2017/10
1冊
¥2,800
税込¥3,080
11日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは外側に3つ内側に1つポケットが付いており、幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びができます。反射テープもついています。
セット内容エマージェンシーリュック BK・ウェットティッシュ(5年保存)・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・使い捨てマスク・携帯トイレ(1回分)・防災ガイドメモ・蓄光LEDライト・非常用給水バッグ(3L)・保存水(500ml)・軍手
質量(g)約1130
電源単3電池×2本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400
1セット
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ウェットティッシュ(5年保存)・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・アルカリ保存水(500ml)・携 帯トイレ(1回分)×2・軍手・給水バッグ(5L)・使い捨てマスク×2・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・絆創膏+綿棒セット・ブルーシート・エアークッション・7年保存クッキー・防災ガイドブック・ヘルメット・静音アルミブランケット
質量(g)約2880
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
1セット
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ