20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウパック夢パック
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性 材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
1箱(900枚)ほか
75,980 税込83,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2000枚)ほか
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(600枚)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

カウパックNACF-SW規格袋
白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。
1ケース(1800枚)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
危険物の類別非危険物
1個(2L)
2,598 税込2,858
当日出荷

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

底マチがあるため自立します そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。
用途商品パッケージなど 種類手抜き袋 入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として 材質PET/AL/PE タイプスタンドタイプ 規格食品衛生法適合
1パック(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用 寸法(mm)220×300 タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ) アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

汎用性が高い無地のスタンドパックです。野菜や果物などを包装する袋としてお使いいただけます。取っ手付きのスタンドパックで持ち運びにも便利です。プラマーク入り
1袋(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11 材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE アズワン品番62-7040-95
1個
899 税込989
当日出荷