18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
桁数12 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)約168(電池含む) 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14 エコマーク認定番号06 135 007
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C009 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

入力スピードを極めた実務電卓新登場。いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。 抗菌仕様だから毎日清潔に使える。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)約202(電池含む) エコマーク認定認定 機能液晶表示、カウンター付演算状態表示、+大型キー、00キー、√キー、%キー、+/-キー、計算続行キー、税計算キー、日数計算(片落/両入)、時間計算、アンサーチェック機能、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35 エコマーク認定番号06 135 007
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

入力スピードを極めた実務電卓新登場。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12 サイズセミデスクトップタイプ 質量(g)約245(電池含む) エコマーク認定認定 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36 エコマーク認定番号06 135 007
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット 給紙可能枚数150枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約12 TEC値0.15kWh 外形寸法(mm)使用時:417×503×255 質量(kg)約6.5 耐久性5万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) アズワン品番65-0355-54 エコマーク認定番号20 155 010
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

店舗のカウンターやバックヤードなど狭いスペースにもすっきりと収まるコンパクトな本体デザイン。カラーチルトパネルを搭載し、快適に操作できます。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。有線LAN、無線LANに標準対応。Wi-Fi 5GHzにも対応、電波干渉を低減し安定した通信が可能。スマホアプリ「Epson Smart Panel」に対応しスマホ・タブレット端末からもプリントできます。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズA4 色数4色 商品タイプインクジェットプリンター エコマーク認定番号20 155 013
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式レーザー方式 セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 007
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

カウンターやバックヤードでも場所をとらないコンパクト設計。フロントオペレーション(給紙・排紙)採用により、狭い場所でもお使いいただけます。A4モノクロ1枚あたりのコストが約0.4円と、圧倒的な低印刷コストを実現。またプリンター本体は10万ページの高耐久で、長く安心してお使いいただけます。大容量インクボトル(約6000枚印刷可能/本)採用で、消耗品交換・管理の手間を軽減。インク補充は、インクボトルからインクタンクに注入するだけ。大容量だからといって面倒な交換作業は必要ありません。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 セット内容本体・インクボトル(1色×1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・製品使用上のご注意(シート)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約14、レディー時:約3、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 10/Windows Server(R) 2003/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/OS X 10.6.8~10.11、macOS 10.12~ 本体質量(kg)約3.5/約3.7 最大解像度1440dpi×720dpi 使用環境温度(℃)10~35 ファーストプリント時間(秒)約8 給紙容量普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚 排紙方法フェースアップ 排紙容量30枚(64g/m2普通紙使用時) 耐久性(年)A4印刷時:10万ページまたは5年 インク黒1色インクボトル カラーモードモノクロ 給紙方式用紙カセット 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスPX-S170UT:USB、PX-S170T:Hi-Speed USB、IEEE802.11b/g/n(PX-S170Tのみ) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×267×161 作動音(dB)53dB(A) 対応プロトコルTCP/IP(PX-S170Tのみ) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×512×161 エコマーク認定番号18 155 032
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

A4カラーレーザープリンター LBP671C。連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:CARPS2。。カラー・モノクロ。毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。コンパクト設計。 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:CARPS2 付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大150枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5456C012 適合トナートナーカートリッジ069シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A) エコマーク認定番号22 155 005
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計でカウンターなどの狭いスペースにおすすめ。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) 用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号 セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.2/約6.4 液晶パネル1.44型 解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚 連続複写スピード約17ipm(A4) 連続複写枚数99枚 カラーモードモノクロ 複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内 耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年 アズワン品番65-0457-85 表示色・階調グレースケール・256階調 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 商品タイプインクジェットプリンター 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 エコマーク認定番号18 155 070
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式レーザー方式 セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 007
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

省スペースで多様な用紙対応力を実現した、コンパクトモデル。スキャンした原稿をスキャナー本体上部に排出するので、設置スペースが限られたカウンターや狭いデスクでも効率的に作業できます。スキャナーをストレート姿勢にすると、身分証などのプラスチックカードやパスポート(別売のパスポートキャリアシートが必要)の手差しスキャンに対応します。大判原稿も二つ折りにして(別売のキャリアシートが必要)読み取り可能です。
仕様●搭載センサー:カラーCIS×2●最大有効領域:最大:215.9×3048mm(8.5×120インチ)●読み取り階調:RGB各色10bit入力/8bit出力●スキャナードライバー(TWAIN):Epson Scan 2●出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG、ADF:○ 付属品USB2.0 TypeA-Cケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、保証書 幅(mm)296(収納時)・296(Uターン姿勢・ストレート姿勢)[使用時(最大)] 型式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 質量(kg)約1.8 高さ(mm)125(収納時)・293(Uターン姿勢)・234(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 奥行(mm)104(収納時)・201(Uターン姿勢)・276(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター) 消費電力(W)[USB接続時]動作時:約10、レディー時:約3.3、スリープモード時:約1.0、電源オフ時:0.1以下/[Wi-Fi(R) 接続時]動作時:約11、レディー時:約3.7、スリープモード時:約1.4、電源オフ時:0.1以下 エコマーク認定認定 光源RGB3色LED 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×3048mm)、A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) 電源周波数(Hz)50/60 解像度光学:600dpi×600dpi(主走査×副走査)、読み取り:50~1200dpi(1dpi刻み) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保管時:-25~60 関連規格グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合/高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 使用環境湿度(%)動作時:15~80(非結露)、保管時:15~85(非結露) インターフェイス標準:USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号22 155 049
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない40PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.4秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。 OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式レーザー方式 セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒 エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 007
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式レーザー方式 セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒 エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 007
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

A4カラーレーザープリンター LBP672C。連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:LIPS LX。。カラー・モノクロ。毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。コンパクト設計。 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:LIPS LX 付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大150枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5456C011 適合トナートナーカートリッジ069シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A) エコマーク認定番号22 155 005
1台
98,980 税込108,878
欠品中

大容量インク&低印刷コストのエコタンク方式。大容量インクボトルで1回のインク交換で約6000ページの印刷が可能。インク交換の手間が低減できます。PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙で600dpiの高解像度印刷を実現。細かい文字はもちろん、設計図などの細線もくっきりと鮮明にプリントします。1.44型カラー液晶を搭載で迷わず簡単に操作できます。また、角度が調整できるチルトパネルでカウンター下や棚上に置いても液晶が見やすい。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号23 155 004
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、 ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズSatera 消費電力(W)約570(動作時平均) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275 メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度2400dpi相当 使用環境温度(℃)10~30 印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4) 関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)A4:5.7 給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) 使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号19 155 006
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約570(動作時平均) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275 メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度2400dpi相当 使用環境温度(℃)10~30 印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4) 関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 ファーストプリント時間(秒)A4:5.7 給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) アズワン品番65-0459-84 使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号19 155 006
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷