刃数3
切刃形状その他
RoHS指令(10物質対応)対応
材質HSS
切刃形状1枚刃
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質HSS ノンコート
先端角(°)【カッター】90
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質HSS ノンコート
先端角(°)カッター:60
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS
刃数1
シャンク径(Φmm)12
先端角(°)90
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。
材質HSS
刃数3枚
先端角(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 面取り角60°です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質HSS ノンコート
先端角(°)カッター:60
RoHS指令(10物質対応)対応
Vコート3刃カウンターシンク用セットケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形片刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングの採用により、長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。
トラスコ品番181-3255
材質HSS
刃数3、3枚
全長(mm)50
先端角(°)90
先端径(mm)2.2
表面処理TiNコート
シャンク径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
有効刃径(Φmm)9.4
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。
材質HSS
刃数3、3枚
先端角(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様ノンコート
材質HSS ノンコート
先端角(°)【カッター】90
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
材質HSS
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
適合チップOD 0504
RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途内径溝加工用。
材質スチール
適合チップP20200
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。
材質スチール
刃数【CICT】2
RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール
首下長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番117-5618
材質スチール
刃数5
首下長(mm)40.005
切削径(Φmm)50.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッターです。
用途溝加工用。ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬面取りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
仕様TAX
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。
仕様メトリック
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した両面使いネガチップによる高いプロセス信頼性と6コーナー使いチップによる高い経済性。
用途鉄系および鋳鉄系、副次的な用途:ステンレス系および難削材に。正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工に。
適合チップTNMU11T304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ