625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ5桁 材質スチール 本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分) 駆動軸位置 表示数字(mm)6.5×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 許容電圧変動-15~+10%
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプラチエットカウンタ 取付方式パネル取付ねじ止め 回転方向正回転 リセットツマミ方式 駆動方式機械式 駆動軸位置 計数速度500cpm
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 周波数(Hz)50/60共用 取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5) リセット方式手動リセット押釦式 取付方式パネル取付ねじ止め 接続方式半田付け端子、リード線両用 最高計数速度15Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5 計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約60 タイプ台付型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に 質量(g)116 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4 リセット方式プッシュ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)700
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ダブルカウンターe
測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。 また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
適合機種XPⅡ、β-XP、EZ 使用電池単三アルカリ乾電池×4
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマレジカウンター
配線孔付。レジなどの電子機械の配線を通すことができます。
仕様フェンス付
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタプーリ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.76MB) 図解NoMSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.3、MLSL3315 巻取装置部品_No.3、MS310ESL-3M ドラムストッパ部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.3、MSV313B-K マキトリソウチ部品_No.3、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.21、MS313ESL-K ドラムストッパ部品_No.11、MS410ENA-3M テンション部品_No.31、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.21、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.21、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.21、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.33、MS410ENA-3M テンション部品_No.45、MS410ENA-3K テンション部品_No.45、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.6、MS413DNR-Y ドラム組立部品_No.33、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.3など
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンターシヤフト
部品名称カウンターシヤフト 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 図解NoSSA-F505 ファン駆動部品_No.8、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.8、SSA-V600C 変速機部品_No.8、SSA-α610C 変速機部品_No.8、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.8、SSA-α602 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-α1002ST 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.8、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.8、SSA-S1002 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.8
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

部品名称カウンターシヤフトマトメ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.81MB) 図解NoSSA-F600I カウンタシャフト部品_No.10、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.10、SSA-F600 台車 テンション部品_No.12
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタカバー
部品名称カウンタカバー 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 図解NoSSA-S600 1996ネン カバー部品_No.16、SSA-S600 1997ネン カバー部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン カバー部品_No.16
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンターシヤフト
規格T51349 部品名称カウンターシヤフト 関連資料(1.07MB) 図解NoVSA120-11 カウンタシャフト部品_No.2
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
部品名称カウンタシヤフト 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 図解NoSSA-α1001S 変速機部品_No.8、SSA-α600 変速機部品_No.8、SSA-α1000S 変速機部品_No.8、SSA-α603-1 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α1004 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.7、SSA-α601 変速機部品_No.8、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α604 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.8、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α1001ST 変速機部品_No.8、SSA-α1000ST 変速機部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.8、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.7、SSA-G600 ファン駆動部品_No.8、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.6、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.6、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-α603MA-1 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-α1003MA-1 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-F600I ファン駆動部品_No.9、SSA-F611 ファン駆動部品_No.8、SSA-α604MA 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-α1003-1 送風機駆動装置部品_No.6、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.7、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.6
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシャフト
図解NoMSC1-103DW 走行駆動部品 カウンタシヤフト_No.17、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 カウンタシヤフト_No.17
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンターシヤフト
部品名称カウンターシヤフト 関連資料(0.98MB) 図解NoVSM-1010 カウンタシャフト部品_No.1
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
部品名称カウンタシヤフト 関連資料(0.88MB) 図解NoCSD-600NR 駆動装置部品_No.22
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
部品名称カウンタシヤフト 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.07MB) 図解NoSSA-α602M 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S602DX 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-F616(4)-1 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-F616M 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-F616V-1 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-F616 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S602DXVT 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.8、SSA-F616MA 送風機駆動装置部品_No.8
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタープーリー
部品名称カウンタープーリー 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.15MB) 図解NoMPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.17、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.17、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.17
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ギガ・セレクションカウンターシンク
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格5~12フクム 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 図解NoGSL205-H マキトリソウチ部品 カウンタプーリクミタテ_No.1、MLSL3304 巻取装置部品_No.1、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.1、GSL305-H マキトリソウチ部品 カウンタプーリクミタテ_No.1、GSLF204-M マキトリソウチ部品 カウンタプーリクミタテ_No.1、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.1、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.1、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.1、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.1、GSL204-M マキトリソウチ部品 カウンタプーリクミタテ_No.4、MLSL3315 巻取装置部品_No.1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

部品名称カウンタシヤフトマトメ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.1MB) 図解NoSSA-F610I 1991ネン カウンタシャフト部品_No.9、SSA-F610 カウンタシャフト部品_No.9、SSA-F610I 1994ネン カウンタシャフト部品_No.9
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
規格1832L 部品名称カウンタシヤフト 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 図解NoSSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.8、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.8、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.7、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F611 カウンタシャフト部品_No.9、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.7、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.8、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.8、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.8
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
部品名称カウンタシヤフト 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 図解NoBSA-420JDAS カウンターシャフト クラッチ部品_No.2、BSA-420JSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-411SG G-3 2ミッション デフ部品_No.2、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-420JEW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-411S 2ミッション デフ部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.2、BSA-420JESG G-4S カウンターシャフト クラッチ部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.2など
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
規格1788L 部品名称カウンタシヤフト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.85MB) 図解NoSSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.11、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.11、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.10、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.10
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタカバーマトメ
規格アカ 部品名称カウンタカバーマトメ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoSSA-S610 -1 カバー部品_No.7、SSA-S602DXVT カバー部品_No.11、SSA-S611KP カバー部品_No.7、SSA-S611 カバー部品_No.7、SSA-S610VT -1 カバー部品_No.7、SSA-S602DXM カバー部品_No.11、SSA-S602DX カバー部品_No.11、SSA-S611VT カバー部品_No.7
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタカバー
部品名称カウンタカバー 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.88MB) 図解NoSSA-S1002(4)-1 カバー部品_No.19、SSA-S1000 カバー部品_No.16、SSA-S1002 カバー部品_No.19
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタカバー
部品名称カウンタカバー 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoSSA-S600 2001ネン カバー部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン カバー部品_No.24
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カウンタシヤフト
規格2128L 部品名称カウンタシヤフト 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.14MB) 図解NoSSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.11、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.15
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷