切刃形状3枚刃
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
刃先角度(°)60
仕様3枚刃、ノンコーティング
先端角(°)60
面取角度60°
切刃形状その他
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理TiNコーティング
適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工
材質SKH51
面取角度60
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。
刃数3
被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。
面取角度90°
切刃形状3枚刃
材質HSS
切刃形状1枚刃
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
材質HSS
刃数1
先端角(°)60
切刃形状1枚刃
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)
角度(°)60
公差(太径)+0.2~+0.6
角度公差±15°
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します
被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数3
先端角(°)90
表面処理ノンコーティング
切刃形状3枚刃
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工用。
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。
仕様3枚刃
表面処理チタンコーティング
刃数3
切刃形状その他
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃形状その他
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
材質超硬
刃数3枚
先端角(°)60
表面処理TiAlNコート
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
その他3面平取り付きシャンク
材質超硬
刃数3枚
先端角(°)60
表面処理TiAlNコート
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
表面処理ノンコーティング
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。
材質HSS
刃数3枚
先端角(°)90
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質HSS ノンコート
先端角(°)カッター:60
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 面取り角60°です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様ノンコート
材質HSS ノンコート
先端角(°)カッター:60
RoHS指令(10物質対応)対応
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
びびりがない
真円加工ができる
センターリングが抜群
加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数3
先端角(°)90
シャンク径公差h9
面取角度90°
切刃形状3枚刃
材質高速度鋼(HSS)
切刃形状その他
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)90
面取角度90°
刃先角度(°)90
仕様3枚刃
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
刃数3枚刃
先端角(°)90
仕様ノンコーティング
切刃形状3枚刃
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数3
先端角(°)90
表面処理TiAIN
シャンク径公差h9
切刃形状3枚刃
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質高速度鋼(HSS)
表面処理窒化チタンアルミナコーティング
切刃形状3枚刃
用途バリ取り、C面取り、皿モミ用
切刃形状その他
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-CO)
表面処理チタンコーティング
切刃形状3枚刃
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
材質ハイス(HSS)
刃数3
先端角(°)60
表面処理Vコーティング
高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
材質HSS
刃数3枚
先端角(°)【カッター】90
先端径(mm)2
コーティング無
穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ