51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 刃先角度(°)60 仕様3枚刃、ノンコーティング 先端角(°)60 面取角度60° 切刃形状その他
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 材質HSS 刃数1 先端角(°)60 切刃形状1枚刃
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工 材質SKH51 面取角度60
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3 表面処理OKコート プレミアム 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1 シャンク径(mm)10 材質 仕様【ロックピン】M-1 適合チップTM32GUR/TM32GSR 切刃形状1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
1本
11,900 税込13,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


富士元工業モミメン
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃径(Φmm)1.2~11.88 刃数1 全長(mm)110 シャンク径(mm)16 先端角(°)60 材質 トラスコ品番447-1091 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)140 シャンク長(mm)85 適合チップDCET11X304 首下長(mm)25 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ11.88
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 切刃形状3枚刃
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数1 全長(mm)75 シャンク径(mm)12 面取り角度(°)60 材質超硬 回転方向右刃 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)12
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 角度公差(度・分)0/-30'
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)20 切刃形状その他
1本
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)100 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)200 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 切刃形状その他
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 材質超硬合金
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)
エコ商品
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
材質HSS 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業エコメン2
刃数2 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)