「カウンタ表示器」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
ディジタルゲージカウンタ DG-4340 小野測器ディジタルゲージカウンタ DG-4340小野測器
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力 3chコンパレータによる複数クラス分けが可能(※DG-4340 のみ)
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164424アズワン品番67-4835-83
ディジタルゲージカウンタ DG-4320 小野測器ディジタルゲージカウンタ DG-4320小野測器
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164423アズワン品番67-4835-82
アンドンセンサ ライン精機アンドンセンサライン精機
6,398税込7,038
1台
61日以内出荷
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ 設備の状態変化をモニタリング・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅周波数(Hz)(検出可能)0.5-4出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA)電源DC12 V-24 V使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと)角度(°)センサ感応範囲:14以内接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24)波長(nm)センサ感応範囲 :350-970保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)消費電力(mW)最大230グリーン購入法適合検出時間(ms)最小100使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
電波時計付CO2モニター アトモス MAG電波時計付CO2モニター アトモスMAG
7,898税込8,688
1個
当日出荷
本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。
用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチックホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2
超高速サンプリング デジタル指示調節計 東邦電子超高速サンプリング デジタル指示調節計東邦電子
63,980税込70,378
1台
24日以内出荷
TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%)アズワン品番65-4357-54
アルコールテスター CONTEC(コンテック)アルコールテスターCONTEC(コンテック)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
寸法(mm)37×92×16質量(g)60(電池込み)電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)表示方式デジタル寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
RFID円偏波アンテナ UF-2110-AM-R(アンテナケーブル1.5m付属) 東芝テックRFID円偏波アンテナ UF-2110-AM-R(アンテナケーブル1.5m付属)東芝テック
81,980税込90,178
1枚
8日以内出荷
アンテナUF-2110-AM-Rです。 アンテナケーブル1.5mが付属しています。 新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい、そんなニーズに応えたのが東芝テックの据置型RFIDリーダーライターUF-2140(別売)です。 使い方も、書き方もスペースに合わせて自在に対応。 製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ(別売り)。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
用途感熱タイプ
UHF帯RFIDコンパクトリーダライタ UF-2140 東芝テックUHF帯RFIDコンパクトリーダライタ UF-2140東芝テック
179,800税込197,780
1枚
8日以内出荷
新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい そんなニーズに応えたのが、東芝テックの据置型RFIDリーダライタUF-2140です。 使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
用途感熱タイプ
アルコール検知器 ソシアック・プロ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・プロ中央自動車工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.6MB)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト中央自動車工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.5MB)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファ中央自動車工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.7MB)再生紙使用マーク適合
ローラエンコーダ 小野測器ローラエンコーダ小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRORS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dcRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)70×144×130温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)60×123×110温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
中型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機中型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7335質量(kg)1.5入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)フィンガーディスペンサー(容量可変式)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から33日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら