10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間99分50秒 防水性IPX2 表示形式デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-5701A-E 3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D 動画あり
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 シルバー 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約85(電池含む) 精度±1秒/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式 タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒 設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着 時計機能 タイマー3チャンネル 取扱説明書(0.64MB) アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm タイマー機能カウントアップ、カウントダウン カウントダウン機能 カウントアップ機能 電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒 仕様最小計時(秒):1 トラスコ品番423-3336 材質ABS樹脂 質量(g)86 電源単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30 表示形式デジタル 音圧レベル(dB)80 時計機能 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上でも表示が見やすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ 選べるアラーム鳴動時間 誤操作防止のキーロック機能付 便利な時計機能付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属) 表示方式液晶デジタル5桁 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間199分50秒 時計機能あり アラーム時間&音量2段階(約10秒/無音) 時間精度月差±30秒 カウントダウン機能あり カウントアップ機能199分59秒
1個
1,488 税込1,637
当日出荷

AD-5709-E 100分形防水消音タイマー A&D 動画あり
100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源CR2032形リチウム電池1個 表示形式デジタル ブザー音約65dB(距離15cm) アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 アラームセット時間約30秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当 取扱説明書(0.42MB) アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 カウントアップ機能 計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます! 消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。 塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。 時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) 材質ABS 主要材質主要材質=ABS 表示形式デジタル 設置方法スタンド 時計機能 サイズ(mm)95×76×27 音量(dB)約55~65 アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日 質量(g)約52(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22 表示形式デジタル 動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露) 電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露) 時計機能 タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)