電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ)
使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)
出力オープンコレクタ
電源DC12-24V(-15%、+10%)
適合規格CE、RoHS
入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)
消費電力(mW)約500
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec
使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)
出力オープンコレクタ
電源DC12-24V(-15%、+10%)
適合規格CE、RoHS
入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)
リセットボタン、リモート
消費電力(mW)約500
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様単体仕様
使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)
出力オープンコレクタ
電源DC12-24V(-15%、+10%)
適合規格CE、RoHS
入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)
消費電力(mW)約500
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
パルスを制御する論理フィルタ。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可。入力論理の設定は端子入力で可能。特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源DC12-24V (-15%-+10%)
表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式ホールド(論理一致出力)
入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)
機能ロジックフィルタ
入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲LLLL-HHHH(16通り)
出力遅延時間25msec
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)4800×1200 dpi
インク5色ハイブリッド
給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20
プリントヘッド(総ノズル数)1856
インク残量検知機能ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)
給紙方式後トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。
オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。
資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。
「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。
「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺
プリント方式インクジェット方式
付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズPIXUS
消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず)
インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度9600×2400dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと)
稼動音(dB(A))約45.0
インク5色(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBK
プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚
色数5
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 104
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。
省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。
便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)
プリント方式インクジェット方式
付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズMAXIFY
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260
消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×260印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298
用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒
最大解像度600×1200dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター2.5型TFT
稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56
インク4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
給紙方式カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB
色数4
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 009
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。
なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙
商品タイプ複合機
シリーズPIXUS
色数5色(独立インクタンク)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙)
ノズル数計4096ノズル
最大解像度4800(横)×1200(縦)
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
液晶モニター1.44型有機EL
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能ドットカウント方式
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 155 021
プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル
稼動音(dB(A))約44.5
プリント方式インクジェット方式
複写サイズA4/レター
連続印刷可能枚数1~99
高速プリントと大容量給紙を実現するスタンダード複合機。
現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。
直感的に操作できる3.0型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。
最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
プリント方式インクジェット方式
付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)12.1(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズMAXIFY
消費電力(W)コピー時:約26、待機時:約0.9
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×320印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×320排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×358
用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度600×1200dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター3.0型TFT(タッチパネル)
稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56
インク4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK
プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
アズワン品番64-9618-38
給紙方式2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
色数4
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 009
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高速プリントと大容量給紙を実現する低ランニングコストプリンター。
現場の生産性を高める高速プリント。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
耐水性とマーカー性に優れた顔料インク。グラフや文書、写真、WEBページなど多様なビジネス文書を、鮮やかに表現します。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
使い方で選べる有線/無線LANを標準搭載。オフィス環境に合わせたネットワーク構築が可能。アクセスポイントモードなら無線LANルーターが不要です。
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
プリント方式インクジェット方式
付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル
質量(kg)9.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズMAXIFY
消費電力(W)プリント時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×290印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×290排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×290
用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度600×1200dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター2行液晶
稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56
インク4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
給紙方式2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
色数4
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 009
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、
ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズSatera
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
高速プリントと低ランニングコストを実現するハイスペックスマート複合機。
現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。
直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。
使い方で選べる有線/無線LANを標準搭載。オフィス環境に合わせたネットワーク構築が可能。アクセスポイントモードなら無線LANルーターが不要です。
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)
プリント方式インクジェット方式
付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)11.4(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズMAXIFY
消費電力(W)コピー時:約25、待機時:約0.9
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×291印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×291排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×329
用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、自動両面プリント:普通紙(A4/レター)
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度600×1200dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター3.5型TFT(タッチパネル)
稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56
インク4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
アズワン品番64-9618-37
給紙方式カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
色数4
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 009
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
プリント・コピー・スキャン。すべてを高速化する大容量給紙フルスペック複合機。
現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。
直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。
最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
プリント方式インクジェット方式
付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル
質量(kg)12.9(インクタンク・プリントヘッド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズMAXIFY
消費電力(W)コピー時:約27、待機時:約0.9
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×351印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×351排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×389
用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)
最大解像度600×1200dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター3.5型TFT(タッチパネル)
稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56
インク4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
給紙方式2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
色数4
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 009
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。
また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。
オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
アズワン品番65-0459-84
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
充実のメディア対応で多彩な業務にフィット、特大容量タンク搭載ビジネスプリンター。〇充実のメディア対応、用紙サイズ展開。封筒サイズのバリエーションが広がり、計10サイズに対応。多種・他サイズの用紙を一度にセットでき、プリンターを使い分ける必要がありません。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。〇一度のインク補充で大量印刷。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。特大容量だから補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇コンパクトサイズに充実機能。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。また、表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントなど便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約10.4(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)プリント時(USB接続時):約22、待機時(USB接続時):約0.8
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×298、使用時:約399×639×392
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上下左右マージン:各5mm、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(角形封筒3号/4号/5号/6号/7号・DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号/40号・角形封筒8号は下5mm)、L判、KG、2L判、7×10インチ、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上下左右マージン:各5mm
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、B6、B6H、レター、リーガル、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号、長形封筒3号/4号/40号、角形封筒3号/4号/5号/6号/7号/8号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 64mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)、【上段カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm)、【下段カセット】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210mm~216mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※6※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 014
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
32ビットアップダウンカウンタ。絶縁素子によるバス絶縁。制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号。Windowsに対応したドライバソフトウェア。サンプリングモード。ACアダプタ同梱
サイズNタイプ
シリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
応答速度500KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
チャネル数4-ch
バス仕様USB
カウント方式32-bit アップダウン
グリーンマーク認定
1枚
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
全面ADFで充実の機能、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。〇隙間に収めやすいコンパクトサイズ。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。前面からスムーズに操作できるため、高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。〇前面ADFで業務効率化。注文書や予約票などの書類を正面側からADFにセットできるので、プリンターをラックなどに収めたままスムーズにスキャンできます。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇充実の機能。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントや用紙を節約できる2 in 1・4 in 1コピーなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、よく利用する操作をワンタッチで呼び出せるカスタム登録、プリンター共有時に便利なJOB予約など、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:セットアップCD-ROM3/設置・基本操作マニュアル(紙)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約11.5(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約24、待機時(USB接続時):約0.9
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×254、使用時:約399×645×327
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm)、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、STMT、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき2、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~216mm、長さ 210mm~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット250枚、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 005
1台
¥71,980
税込¥79,178
14日以内出荷
ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ロー・オープンタイプ。
空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。
丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。
オプションパーツなしでローカウンター同士の連結ができます(ハイカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。
ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ロー・車イス用タイプ。
空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。
丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。
オプションパーツなしでローカウンター同士の連結ができます(ハイカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。
車イスを使用している方でもゆったりとカウンターを利用できるように、奥行と高さが大きくなっています。
ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ハイ・棚付オープンタイプ。
空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。
丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。
オプションパーツなしでハイカウンター同士の連結ができます(ローカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。
オープン収納タイプは頻繁に収納物を取り出すことが多いシーンに便利です。
グリーン購入法適合
ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ハイ・オープンタイプ。
空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。
丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。
オプションパーツなしでハイカウンター同士の連結ができます(ローカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。
中棚の高さを700mmと720mmの2段階に変更できるので、中棚位置をデスクの高さと合わせることで効率の良い業務が可能です。
ホワイトを基調としたシンプルで多彩なラインアップが特徴のプラスのカウンターDKシリーズ ハイ・インフォメーションタイプ。
空間に合わせてフロントパネルカラーをお選びいただけます。
丸みのある天板エッジでソフトな印象を演出しつつ、足元の幅木にはステンレス素材を使用しシャープさを演出。
オプションパーツなしでハイカウンター同士の連結ができます(ローカウンターとの連結にはハイ・ローカウンター用ジョイントパネル(DK-HLSP)が必要です)。
インフォメーションタイプは執務側に奥行のあるデスクスペースがあり、ノートパソコンなどを設置した際にケーブルを天板下へ落とし込める配線口を備えます。
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
付属品フロントパネルシート張り、アジャスター付、横連結式
材質天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装
色天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト
グリーン購入法適合
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
材質天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装
色天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト
高さ(mm)952
グリーン購入法適合
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
こちらはローカウンター用の内コーナーです。
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装
幅(mm)800
質量(kg)27.3
高さ(mm)730
奥行(mm)800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×730
関連資料組立説明書(0.53MB)
取扱説明書(0.51MB)
アジャスター付
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
こちらはローカウンター用の外コーナーです。
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装
幅(mm)800
質量(kg)27.4
高さ(mm)730
奥行(mm)800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×730
関連資料組立説明書(0.53MB)
取扱説明書(0.51MB)
アジャスター付
横向用はタフトロ開口部を横向きに取り付ける場合に使用するもので、シングルコレクタにカウンタバランサを取り付けることにより、横向コレクタとして使用できます。(タンデムコレクタにカウンタバランサを取り付けることはできません。)
質量(kg)0.7
グリーン購入法適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
61日以内出荷
キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。
用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。
奥行(mm)680
高さ(mm)950
仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター
材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装
色(天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバー
グリーン購入法適合
関連キーワード