回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式つまみ式
回転方向右軸正回転
最大計数速度(cpm)600
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向右
リセットツマミ
位置(主軸)右
関連キーワード