カテゴリ

  • 機構部品(1,272)
    • ロック、鍵、キー(1,175)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(33)
  • 建築金物(263)
    • ドア・扉金物(5)
    • 防犯補助用品(24)
    • 鍵・錠前(108)
  • 防犯用品(130)
    • ダイヤル錠(18)
    • 南京錠(50)
    • キーボックス錠(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(518)
    • ワイヤーロック・チェーンロック(384)
  • 作業工具(422)
    • 手鈎(てかぎ)/ノンコ(16)
  • オフィス家具(1,171)
  • 配管・水廻り設備部材(658)
  • 農業・園芸資材(530)
  • 建材・エクステリア(347)
  • 物流用品(302)
  • 厨房用品(301)
  • 制御機器(274)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(198)
  • 安全保護具(186)
  • 医療(140)
  • 事務用品(135)
  • 卓上消耗品(121)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 測定用品(109)
  • 店舗什器・備品(105)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
  • 農具(88)
  • 保管用品(84)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 作業服(64)
  • 電気材料(61)
  • 家電(59)
  • 縫製用品(58)
  • 研磨材(47)
  • 清掃用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 日用品(41)
  • 空調・電設資材(40)
  • 防災用品(29)
  • 梱包用品(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 食品・飲料(27)
  • 農業機械(26)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • カー用品(22)
  • 電動工具(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 介護用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 溶接用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 照明(12)
  • 完成車(12)
  • バイク部品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • マスク(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全標識(5)
  • 手袋(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「カギ」の検索結果

8,494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼管理テスタ 光明理化燃焼管理テスタ光明理化
279,800税込307,780
1個
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
吊り下げ名札セット(二つ折りタイプ名刺ケース) コクヨ吊り下げ名札セット(二つ折りタイプ名刺ケース)コクヨ
369税込406
1個
5日以内出荷
二つ折りタイプの名札ケース2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎますICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札蓋付きのソフトケース脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。名刺・IDカード用(56×91mm)、長さ調節パーツ付き、衣服固定クリップ付き、事故防止パーツ付き
仕様名刺・IDカード用材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PC寸法(mm)カード:56×91ひも色グリーン購入法適合
空気清浄機 AeraMax PRO AM3s フェローズ空気清浄機 AeraMax PRO AM3sフェローズ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
人の動きや音・空気質を検知し、自動的にスピード清浄。目に見えないPM0.1レベルの汚れまでを99.95%除去*します。 1.強いニオイや微細なヨゴレに効果的なろ過システム 2.12分毎にキレイな空気で満たすパワフルな風量 3.人の動きや音・空気質を検知するスマートセンサー
用途オフィスや病院・学校・ホテルなど、屋内の空気は屋外より汚れています。人の出入りやそこで発生する汚れ、高い気密性による自然換気の減少などが原因です。汚れた空気は、お客様や従業員の健康、時間、お金を奪います。空気清浄機を設置することで、屋内の汚れた空気を改善することに加え、設置することによる安心感も重要な役割として考えます。付属品空気清浄機本体x1、HEPAフィルターx1、カーボンフィルターx1、プレフィルターx1、前カバー開閉用カギx2、取扱説明書x1質量(kg)18電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大:100(ターボ)~最小:7(静音)電源コード(m)1.45機能風量切替:5段階(ターボ、強、中、弱、静音)本体サイズ(mm)530×270×576床面積(m2)~約54(約33畳)運転音最大:64dB(ターボ)~最小:39dB(弱) *静音モードは測定限界値以下操作方式オート/マニュアル
引出ユニット 仕切板・鍵付 カナレ電気引出ユニット 仕切板・鍵付カナレ電気
35,980税込39,578
1個
当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
家具転倒防止ダブルポール2本セット TAKAGI(高儀)家具転倒防止ダブルポール2本セットTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
2本のポールにより安定して支えます 取り付けに工具不要 耐圧150kg
用途災害時の家具の転倒防止に仕様耐圧:約150kg/2本使用付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4
ミニスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)ミニスパナセット6本組TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
異なる両端と差し込み角度で場所に応じて使い分け 狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
ミニコンビスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)ミニコンビスパナセット6本組TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
作業しやすい角度付き 狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
マルチ液体処理袋2回分 TAKAGI(高儀)マルチ液体処理袋2回分TAKAGI(高儀)
499税込549
1個
4日以内出荷
素早く固まる高性能凝固剤入り 臭気をシャットアウトする特殊防臭袋付き 大容量800ml 内容物が漏れないジッパー付き 男女兼用のワイドサイズ
用途緊急時の排尿や嘔吐物など、液体の凝固処理に付属品■マルチ液体処理袋×2 ■防臭袋×2材質マルチ液体処理袋:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン凝固剤:高分子ポリマー防臭袋:ポリエチレン(
パワーリュック TAKAGI(高儀)パワーリュックTAKAGI(高儀)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
最大出力15W ソーラーパネル着脱式 2層式リュック(上部:約11.5L/下部:約3.5L)
用途屋外活動時の補助電源となるソーラーパネル付きリュック付属品■リュック(黒)×1 ■ソーラーパネル×1 ■カラビナ×4 ■USBケーブル×1(Type-A-Type-C)材質ポリエステル容量(L)上部:約11.5/下部:約3.5 合計約15最大出力(W)ソーラーパネル:15耐荷重(kg)3防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リュック:約450×290×140、ソーラーパネル:約380×240×14.5出力ポートUSB-A×1、USB-C×1最大出力電圧(V)合計5最大出力電流(A)合計3
ナイロンバタービター TAKAGI(高儀)ナイロンバタービターTAKAGI(高儀)
129税込142
1個
4日以内出荷
鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製
用途食材の返しや粉物の撹拌に材質柄部:ポリプロピレン、頭部:66ナイロン
ナイロンターナー TAKAGI(高儀)ナイロンターナーTAKAGI(高儀)
129税込142
1個
4日以内出荷
鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製
用途食材をひっくり返す際に材質柄部:ポリプロピレン、頭部:66ナイロン
ナイロンジャンボターナー TAKAGI(高儀)ナイロンジャンボターナーTAKAGI(高儀)
149税込164
1個
4日以内出荷
鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製
用途ぎょうざやお好み焼きの返しに材質柄部:ポリプロピレン、頭部:66ナイロン
ナイロンお玉 TAKAGI(高儀)ナイロンお玉TAKAGI(高儀)
129税込142
1個
4日以内出荷
鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製
用途汁物をすくう際に材質柄部:ポリプロピレン、頭部:66ナイロン
スプレー TAKAGI(高儀)スプレーTAKAGI(高儀)
249税込274
1個
4日以内出荷
アルコール対応
用途霧吹きなどに材質ポリエチレン (PE), ポリプロピレン (PP)危険物の類別非危険物
ステンレスケーキトング特大 TAKAGI(高儀)ステンレスケーキトング特大TAKAGI(高儀)
499税込549
1個
4日以内出荷
お手入れしやすいステンレス製
用途ケーキやパンをつかむ際に材質ステンレス鋼
かんたん組立仮設トイレ TAKAGI(高儀)かんたん組立仮設トイレTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
安定して座れる大きめサイズ 耐荷重 約100kg 水が無くても使えるトイレ処理キット5回分付き 使用後は可燃ゴミ処分OK ペットボトルに装着して使える便利な簡易洗浄ノズル付き
用途組立も撤収もかんたんな段ボール製トイレ付属品●段ボール製仮設トイレ×1台 ●抗菌消臭処理袋×1枚 ●抗菌消臭トイレ用袋×5枚 ●簡易洗浄ノズル×1個 ●抗菌消臭凝固剤×5個材質段ボール製仮設トイレ:段ボール抗菌消臭処理用袋:ポリエチレン抗菌消臭トイレ用袋(黒):ポリエチレン簡易洗浄ノズル:ポリプロピレン抗菌消臭凝固剤:高分子ポリマー(
TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCKTAKAGI(高儀)
799税込879
1個
4日以内出荷
特許クサビ構造でガッチリ施錠 工具レスで3分設置3秒施錠 樹脂製でサッシを傷つけにくい お子様の届かない位置に 未使用時はサッシに取り付けて紛失防止
用途メインロックの補助に付属品2個入材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート使用環境温度(℃)-20~80
TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCKTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
4日以内出荷
150mm開き幅の調整可能 工具レスで3分設置3秒施錠 樹脂製でサッシを傷つけにくい お子様の届かない位置に 未使用時はサッシに取り付けて紛失防止
用途メインロックの補助に材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ベース】200×3.5×100【ブロック】50×16.5×25使用環境温度(℃)-20~80
Sフック小 TAKAGI(高儀)Sフック小TAKAGI(高儀)
88税込97
1個
4日以内出荷
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
Sフック大 TAKAGI(高儀)Sフック大TAKAGI(高儀)
129税込142
1個
4日以内出荷
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
Sフック中 TAKAGI(高儀)Sフック中TAKAGI(高儀)
109税込120
1個
4日以内出荷
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)12
Sフックミニ TAKAGI(高儀)SフックミニTAKAGI(高儀)
68税込75
1個
4日以内出荷
日本製
用途小物の吊り下げ、整頓などに材質芯材(スチール)、被膜材(塩化ビニル)耐荷重(kg)6
リュックインポケット アストロリュックインポケットアストロ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
【リュックサックを整理・整頓】ごちゃごちゃしがちなリュックサックを整理・整頓できるリュックインバッグ。
用途リュックサックに入れるだけで、探し物が減って荷物の出し入れがスムーズに。A4サイズ対応で書類やノートも収納できる。背板入りで自立し、型崩れを防ぐ。ポケット11個とカギなどを吊り下げられるDカン付きで、たっぷり収納できる。マチ付きでペットボトルや水筒も収納可能。通勤や通学、出張、旅行の際に活躍。リュックを変えてもインナーバッグだけ移せばOK。持ち手付きで入れ替えが簡単。材質ポリエステル・ポリエチレン寸法(mm)約横W255×D(マチW)110×H350ベージュ耐荷重(kg)2
鍵セット INAX(LIXIL)鍵セットINAX(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
予約販売
材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mmフジテック・ジャパン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法200mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)200ロックダイヤル式施錠方法4桁可変式ダイヤル
ハーデント弦南京錠 同一キーセット ハイロジックハーデント弦南京錠 同一キーセットハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
1つの鍵で複数の南京錠を管理できます2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単にシンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります屋内用倉庫、ロッカー、門扉などに
材質(本体)真鍮、(弦)鉄
ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
13,980税込15,378
1着
4日以内出荷
さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のノーカラージャケットです。肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。肩パッド・裏地を省いた設計で、通気性にも優れ、長時間の着用でも快適です。右衿のコサージュはクリップ式で取り外し可能。シーンに合わせてアレンジできます。事務服としてはもちろん、受付や接客業務など、きちんと感が求められる場面にもおすすめです。
用途接客・オフィス事務 向け仕様裏地なし・コサージュ取り外し可能・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(下ネームホルダー)・両腰ポケット・前中央カギホック留め・ホームクリーニングネイビー規格女性用シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル(スリット糸使用)100%機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)
外科ピンセット 無鉤・直 細 AB 070シリーズ nopa外科ピンセット 無鉤・直 細 AB 070シリーズnopa
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
仕様250mm、無鉤・直(細)材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)250アズワン品番7-9440-06
鍵付きボックス クロシオ鍵付きボックスクロシオ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
鍵はすべて共通です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。シンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板
マーサ鍵付きデスク2点セット クロシオマーサ鍵付きデスク2点セットクロシオ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
デスクとチェストの使い勝手の良い2点セット。デスク天板の角は丸みがあり小さなお子様のいるご家庭でも安心。デスク背面はクランプ式ライトを取り付けられる加工をしています。チェストはキャスター付きで移動もラクラク、デスク下にも収納可能です。引出しはA4書類が収納でき上段は鍵付きで安心。背面化粧仕上げで美しい仕上がり。
仕様組立式付属品鍵2ヶ材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)デスク:約17、チェスト:約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:90×55×70、チェスト:29×46.5×50
ライティングアシストツール コイズミライティングアシストツールコイズミ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
小開口径器具の水平回転を容易にするアシストツール。灯具内の凸部分にカギを合わせれば簡単に調整ができます。
質量(kg)0.1本体樹脂入数(個)1
ホースリール オーロラX15m(CG) タカギホースリール オーロラX15m(CG)タカギ
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
コンパクトワイヤーロック Wired Lock 和合商事コンパクトワイヤーロック Wired Lock和合商事
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。
用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
ヘルメットホルダー CB1000F DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー CB1000FDAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1セット
翌々日出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さないボルトオンで簡単装着スペアキー含めカギ2本付属手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ CB1000F DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ CB1000FDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1セット
予約販売
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで簡単装着。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
用途車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら