ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金
アズワン品番64-7750-59
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる
用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に
ロックダイヤル式
呼称(mm)20
材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)
幅W×全長(mm)20×54
つる径(Φmm)3
材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイド
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2100
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様コードナンバー:1063450100
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色クロームメッキ
質量(g)121
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~10
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.9
取扱説明書(0.4MB)
材質(ツル)鋼鉄
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り!
旅行カバンなどの荷物に
陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)21
色シルバー
高さ(mm)ツルX:21
材質(本体)アルミ
質量(g)28
高さH(mm)28.2
桁数ダイアル:3桁
厚さT(mm)11.9
幅W(mm)21
ロックダイヤル式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:3.2
ツル幅(mm)Y:8.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。
高さ(mm)143
機能エアーツールの円滑・防錆
縦(mm)40
横(mm)40
粘度32
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1本(100mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キーなどの小物を収納できるキーボックです。
専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。
施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。
ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。
不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
伝言メモや小物類の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)
幅(mm)(収納可能サイズ)67
高さ(mm)(収納可能サイズ)37
奥行(mm)(収納可能サイズ)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。
世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。
シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。
樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。
キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。
暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き
トラスコ品番445-1741
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂
質量(g)753(アダプターを除く)
タイプ4桁ダイヤル可変式
本体寸法(mm)85×45×180
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
収納サイズ67.5×28×44mm
ロックダイヤル式
強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
ロックダイヤル式
材質(吊)鋼鉄
材質(本体)ステンレス
色シルバー
材質(ダイヤル)ダイカスト
全長(mm)70
厚さ(mm)24
吊径(mm)9
タイプダイヤル4段
品番IB-152
アズワン品番65-1331-52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更が可能です。取付けベースで自転車に固定ができます。
・76gと軽くて切断されにくいステンレス製。・自転車の施錠をはじめ、様々な用途に利用できる使い勝手の良い50cm長。・ラチェット式に締まっていくので背常時の輪っかの大きさを調整可能。・リリースレバーで解除の使いやすい仕様。・鍵が不要の3桁ダイヤル式、暗唱番号簡単設定!。・外装をプラスチックでコーティングしているので自転車に傷が付きにくい。・自転車のロック・電動自転車の充電器のロック・前かごに入れたバッグのひったくり防止など用途は様々
材質ステンレス(バンド)、合金(ダイヤル)、プラスティックコーティング(製品外装)
色ブラック
質量(g)76
長さ(cm)(バンド)50
全長(cm)56.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ダイヤル:ABS樹脂、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)720
外径×長さL(Φ×mm)6×900
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ
材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC
寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8)
質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
種類セキュリティキーボックス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。
キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
長さ(mm)600
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム
寸法(mm)Φ10×長さ1500
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISⅡ型カードを収納できます。
カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途カギ、カードの保管。
付属品取付用木ネジ
材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45
ロック4桁ダイヤル式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠
セット内容ダイヤル式南京錠、取扱説明書
質量(g)約45
外形寸法(mm)約26×29×14.5・レバー太さ 約3.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル式南京錠
1台
¥589
税込¥648
当日出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)27
容量(L)21.6
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。ダイヤル式で操作が簡単です。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。暗証番号は変更できます。窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
仕様2段ダイヤル
材質(本体)亜鉛ダイカスト
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ