防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)350/175
消費電力(W)4.2
使用温度範囲(℃)-40~60
吸着力(N[kgf])4449[454]
寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード