カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
  • 機構部品(7)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「カギ棒」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カギ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)カギ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)
179税込197
1個
20日以内出荷
トラスコ品番341-1320
iFace Phoneチャーム iFaceiFace PhoneチャームiFace
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
iFaceケースをもっと楽しもうiFaceスマホケースに合わせて使いたい!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップ。トレンドのビーズストラップ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインなどの豊富なラインナップに加え、新たにガーリーポップなコーデに合う「パステル」カラーのアイテムが登場!iFace独自のシグネチャーボール搭載ケースは長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に・カバン、ポーチ、カギ、デジカメなどに付けるのもオススメ
質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.0×5.5×1.3
折り畳めるウッドフェンス ゲート付サークルセット(縦ストライプ) 住まいスタイル折り畳めるウッドフェンス ゲート付サークルセット(縦ストライプ)住まいスタイル
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
別売フェンスの追加で拡張OK用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付きカギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけます。花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット材質天然木質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
折り畳めるウッドフェンス ゲート付サークルセット(横ボーダー) 住まいスタイル折り畳めるウッドフェンス ゲート付サークルセット(横ボーダー)住まいスタイル
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
別売フェンスの追加で拡張OK用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付きカギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけ、花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット材質天然木質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
ケーシングスタンド 縦型 SDSケーシングスタンド 縦型SDS
219,800税込241,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングスタンド 横型 SDSケーシングスタンド 横型SDS
259,800税込285,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
ケーシングスタンド 横型 キャスター付き SDSケーシングスタンド 横型 キャスター付きSDS
269,800税込296,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き SDSケーシングスタンド 縦型 キャスター付きSDS
229,800税込252,780
1台
26日以内出荷
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
組立式木製ロッカー Asmix(アスカ)組立式木製ロッカーAsmix(アスカ)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF質量(kg)約10.3(組合わせ時)内容1台耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363あり1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式  130cm タテ サンフラッグ(旧:新亀製作所)回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテサンフラッグ(旧:新亀製作所)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに付属品カギ棒軸径(Φmm)6全長(mm)1300許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)2.800~4.000rpmチャック許容範囲(m/m)1.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス散水栓ボックス 床用丸棒カギ付 ミヤコステンレス散水栓ボックス 床用丸棒カギ付ミヤコ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304仕様底板なし
ステンレス 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
オーバーラップハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
ゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット 東京オートマックゴーゼログラインダー 木材・プラスチック加工セット東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3605セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマックゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット東京オートマック
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。 先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。 奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。 細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3591セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
工具セット ホーザン工具セットホーザン
62,980税込69,278
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所電動式多針タガネ パワーファイター長谷川鉄工所(2件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
棒カギのみ ウエスト棒カギのみウエスト(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用材質真鍮寸法(mm)約L77×W23質量(g)約14適合本体ウエスト532本締錠
カギ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)カギ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)
159税込175
1個
3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら