外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性保形性/透明性/内面平滑性
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性柔軟性/保形性/透明性
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層
色青/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性耐静電/透明性/内面平滑性
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石
材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線
特性耐摩耗、耐熱、静電防止
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)
使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)
色ブラック
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色深灰色/浅灰色
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性柔軟性/内面平滑性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送
材質(本体)アルミニウム
ガスケットNBR
流体液体・粉体・気体
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送
材質(本体)アルミニウム
ガスケットNBR
流体液体・粉体・気体
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム)
流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品
接続方式ワンタッチ式
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送
材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]
ガスケットNBR
流体液体・粉体・気体
樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送
材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]
ガスケットNBR
流体液体・粉体・気体
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送
材質(本体)鉄(ディスゴ処理)
流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品
接続方式ワンタッチ式
関連キーワード