耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐薬品、耐圧
ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15
特性耐圧
色グリーン
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)15
特性防藻
色ブルー
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20
特性耐圧・防藻
色ブラック
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)
耐圧(kgf/cm2)12
ライン色オレンジ
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15
特性耐圧
色クリア
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~35
外径(Φmm)19.5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)
耐圧(kgf/cm2)7
ライン色ピンク
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径×外径(Φmm)15×21
特性耐圧、耐薬品
許容圧力(MPa)0~0.8
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)21
許容曲げ半径(mm)75
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
使用流体セメントミルク
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
使用温度範囲(℃)-10~50
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用
色クリア/ブルーライン入り
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐圧
アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性耐圧
許容圧力(MPa)0~2.0
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
関連キーワード