規格寸法(mm)外周:100×100
材質SUS304H
硬度HV370~420程度
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
リーフ幅12.7mm。
隙間の測定に使用。
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)12.7
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番373-8868
セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)
質量(g)700
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅(mm)12.7
形状A
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)12.7
材質SUS304
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
エスコ品番EA440KD-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)4×10
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KZ-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×30
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KW-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×24
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KB-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×8
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KB-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×8
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KY-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×28
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KX-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×24
1セット
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KT-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×22
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KJ-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×14
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KH-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)6×14
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KH-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)6×14
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KF-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)5×12
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KE-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)5×10
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KC-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)4×8
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KA-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×6
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KX-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×24
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KK-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×16
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KJ-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×14
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ