幅(mm)30
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス
軸径(Φmm)10
ダイス幅(mm)40
スピーディーな作業性
ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2
外形寸法(mm)100×150×35
使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)
本体質量(kg)1.6
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
確実な圧縮
ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E
適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。
小型軽量のため、片手で操作ができます。
スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。
ヘッドは360度回転自在です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション
トラスコ品番166-3924
セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー
幅(mm)330
質量(kg)8.9
高さ(mm)230
奥行(mm)65
圧着範囲(mm2)14~190
出力(kN)78
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
トラスコ品番422-8235
適合機種充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm
質量(kg)1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)960
消費電力(W)198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240
圧着範囲(mm2)14~250
電源(AC V)100(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC14.4
油量(mL)100
充電時間(分)40(実用)
公称出力(kN)125
適合純正電池型番EB-0600/EB-0500
電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W
切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
適合電線コネクター呼び:38、60
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
適合圧着ダイスオスダイス:38~60
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。
T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合に
トラスコ品番166-3917
質量(g)48
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380
質量(kg)8.91
タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)
能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です
ブレーキ付で瞬時に停止します
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です
圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052
セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース
幅(mm)295
質量(kg)8.7
高さ(mm)240
奥行(mm)75
電圧(V)DC14.4/18
圧着範囲(mm2)14~250
出力(kN)125
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。
小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケース
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
出力(kN)98
圧着範囲(mm2)14~150
全長(mm)430
質量(kg)3.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。
トラスコ品番137-2132
質量(g)710
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。
トラスコ品番137-2125
種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-5417
セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)4.8
タイプレースウェイカッター(パンチャー付)
能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式
圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能
250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
出力(kN)125
圧着範囲(mm2)14~250
全長(mm)210
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70
質量(kg)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-3913
セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)5.1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載です。
早送り付でスピード圧着です。
EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付きで瞬時に停止します。
圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に
電源(V)100
消費電力(W)380
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用
付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3
質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0
外形寸法(mm)165×76×225
最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
関連キーワード