仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm
質量(kg)1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
確実な圧縮
ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E
適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
スピーディーな作業性
ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2
外形寸法(mm)100×150×35
使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)
本体質量(kg)1.6
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具
安全で均一な圧縮
導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294
圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
寸法(幅W×高さH)(mm)157×395
質量(kg)16.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。
小型軽量のため、片手で操作ができます。
スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。
ヘッドは360度回転自在です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション
トラスコ品番166-3924
セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー
幅(mm)330
質量(kg)8.9
高さ(mm)230
奥行(mm)65
圧着範囲(mm2)14~190
出力(kN)78
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス
軸径(Φmm)10
ダイス幅(mm)40
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。
軽さを追求したヘッド設計です。
T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッド
トラスコ品番166-5422
適合本体EV-325L、EV-325DL
幅(mm)45
高さ(mm)99
質量(g)900
タイプ圧縮アタッチメント
奥行(mm)97
能力T形コネクタT-20~T-365
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番455-8855
適合機種イズミ油圧工具
種別T型コネクタ
質量(kg)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。
早送り装置付なので作業が早い。
耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース
最大出力(kN)78
全長(mm)490
質量(kg)3.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)960
消費電力(W)198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240
圧着範囲(mm2)14~250
電源(AC V)100(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC14.4
油量(mL)100
充電時間(分)40(実用)
公称出力(kN)125
適合純正電池型番EB-0600/EB-0500
電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。
トラスコ品番137-2125
種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。
トラスコ品番137-2132
質量(g)710
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。
T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合に
トラスコ品番166-3917
質量(g)48
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8791
質量(kg)0.15
タイプ六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品T形ダイスT154~T365
トラスコ品番395-2037
質量(kg)4.5
出力(kN)118
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット
質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14
圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
1組
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
関連キーワード